KERN OG SOHN FFN 6K1IPN Benkevekt, 6Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JPG

KERN AND SOHN FFN 6K1IPN Benkvekt, 6Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JPG Modell: FFN 6K1IPN

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid12 timer.
Saksbredde243mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon243 x 300 x 127 mm
Husets høyde127 mm
Husets lengde300 mm
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-0.001 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse233 mm x 193
reproduserbarhet0.001Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg, lb
Veiekapasitet6kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde193 mm
Veiende overflate bredde233 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6
Skipets høyde (cm)20.6
Skipets lengde (cm)40.3
Skipets bredde (cm)38
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPris
KERN OG SOHN FFN 15K2IPN Benkevekt, 15Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8JNY FFN 15K2IPN+/-0.004 kg3 908 NOK
KERN OG SOHN FFN 1K-4N Benkevekt, 1.5 kg Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CE8JPA FFN 1K-4N+/-0.0004 kg3 908 NOK
KERN OG SOHN FFN 25K5IPN Benkevekt, 25Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8JPD FFN 25K5IPN+/-0.01 kg3 908 NOK
KERN OG SOHN FFN 3K0.5IPN Benkevekt, 3Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8JPE FFN 3K0.5IPN+/-0.001 kg3 908 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FFN 6K1IPN Benkvekt, 6Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet
3 908 NOK / enhet