A Peiling Type: Ball , CFM @ 4.000-In. SP: 1455 , Utløpshøyde (in.): 7 , Utløpsbredde (Inn.): 6 , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Hushøyde: 19.187 " , Huslengde: 19.25 " , Husmateriale: Stål , Husbredde: 6" , Hz: 60 , Innløp Dia.: 7-1 / 4 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorisolasjon: Klasse F , Motortype: Tre fase , Fase: 3 , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1 3 / 16 " , Type: Med Drive Package , Spenning: 230/460 , Hjuldiameter: 12 1 / 4 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 4.5 "
Vifte 12 1/4 tommer, stål
Dayton beltedrevne radialbladblåsere genererer høytrykksluftstrøm for å skyve ut varm eller kald luft gjennom utløp i kjemisk prosessering, ventilasjon, pneumatisk transport og tørkeapplikasjoner. Disse blåserne har et stålhus med gråbakt polyesterepoksy-finish og stålhjul med selvrensende radialblader for håndtering i miljøer utsatt for støv, grus eller andre fremmede partikler. De tilbyr fleksibilitet når det gjelder rotasjonshastigheter, da motoren ikke er direkte forbundet med hjulets bevegelige deler. Velg fra en rekke av disse viftene tilgjengelig i viftehastigheter fra 3160 til 3870 rpm.