DAYTON 7C242 Vifte 12 1/4 tommer | AF3EFB

DAYTON 7C242 Blåser 12 1/4 tommer

På lager
Vare: AF3EFB Modell: 7C242

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM3685
CFM @ 10.00-inn. SP840
CFM @ 11.00-inn. SP515
CFM @ 5.000-inn. SP1740
CFM @ 6.000-inn. SP1610
CFM @ 7.000-inn. SP1455
CFM @ 8.000-inn. SP1290
CFM @ 9.000-inn. SP1080
dBA @ 5 føtter82
Utslippshøyde (in.)7
Utladningsbredde (in.)6
Forsterker med full belastning12.8/6.4
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Husets høyde19.187 "
Husets lengde19.25 "
Housing MaterialStål
Husets bredde6"
Hz60
Innløp Dia.7-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme182T
Motor HP5
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall3495
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1 3 / 16 "
typenMed Drive Package
Spenning230/460
Hjuldiameter12 1 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 96.547
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVifte RPMdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMotorhusMotorrammeMotor HPMotor turtallPris
DAYTON 7C240 Vifte 12 1/4 tommer | AF3EEZ 7C2403160787.6/3.8Åpne Dripproof145T3347532 254 NOK
DAYTON 7C241 Vifte 12 1/4 tommer | AF3EFA 7C2413390797.6/3.8Åpne Dripproof145T3347532 370 NOK
DAYTON 7C243 Vifte 12 1/4 tommer | AF3EFC 7C24337508212.8/6.4Åpne Dripproof182T5349533 181 NOK
DAYTON 7C244 Vifte 12 1/4 tommer | AF3EFD 7C24438708412.8/6.4Åpne Dripproof182T5349534 442 NOK
DAYTON 7C279 Vifte 12 1/4 tommer | AF3EGE 7C2793160788.0/4.0Helt lukket182T3352534 234 NOK
DAYTON 7C280 Vifte 12 1/4 tommer | AF3EGF 7C2803390798.0/4.0Helt lukket182T3352534 351 NOK
DAYTON 7C281 vifte 12 1/4 tommer | AF3EGG 7C28136858212.2/6.1Helt lukket184T5350540 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C242 Blåser 12 1/4 tommer
33 098 NOK / enhet