GE LIGHTING Glødepære miniatyr, T3, 13V


filtre
Gjennomsnittlig levetid på pæren: 1000 hr. , Gjennomsnittlig levetid: 1000 hr. , Nåværende tegnet: 970mA , Innledende lumen: 151 , Lampe Dia.: 0.375 " , Lampeform: T3 , Lampetype: Miniatyr-T , Lys farge: Hvit , Lumens: 151 , Maks. Total lengde: 1.72 " , Generell lampeform: T , Primærapplikasjon: Generelt formål , Spenning: 13 , Watt: 12
StilModellBase TypeHandelsnummerPris (eks. mva)
A
211-2 / BP2
Miniatyrhette211-24NOK
B
561 / BP2
Stiv løkke5615NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?