ARO 4-veis, 3 posisjons manuell luftkontrollventil


ARO 4-veis, 3-posisjons manuelle luftreguleringsventiler er pneumatiske ventiler som gir kontroll over retningen og strømmen av trykkluft i et pneumatisk system. De brukes i industrielle applikasjoner som krever presis kontroll over pneumatiske systemer, slik som produksjon, montering, automasjon og materialhåndtering. ...Les meg

filtre
Luftventiltype: 4-veis, 3-posisjon , Kroppsmateriale: Aluminum , Forbindelse: PT
StilModellRørstørrelseAktuator / returCFMTemp. OmrådeVolumkoeffisientMaks. PressTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
M514LR
1 / 2 "Roterende spak / manuell4.315 grader til 122 grader F2.4140 psi4 9 / 32 "3"3 055 NOK
B
E512LM
1 / 4 "Spak / Manuell26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi3.875 "5.187 "3 280 NOK
C
M513LR
3 / 8 "Roterende spak / manuell4.315 grader til 122 grader F2.0140 psi4 9 / 32 "3"2 852 NOK

Egenskaper

  • De har aluminiumskonstruksjon for holdbarhet og motstand mot korrosjon.
  • Disse ARO 4-veis, 3-posisjons manuelle luftkontrollventiler har panelmonterte muttere for enkel installasjon.
  • De tilbyr strømningshastigheter på opptil 85 cfm.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type tilkobling har disse manuelle luftreguleringsventilene?

Disse ventilene har NPT gjenget tilkobling for lekkasjemotstand.

Hva er driftstemperaturområdet til disse manuelle luftreguleringsventilene?

De kan brukes ved temperaturer fra -10 til 180 grader F.

Hva er driftstrykket til disse ARO 4-veis, 3-posisjons manuelle luftreguleringsventilene?

De kan brukes ved trykk opp til 150 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?