EATON xEffect-serien FRCmM-NA Reststrømbrytere


Eaton xEffect FRCmM-NA strømbrytere (RCCB) er ideelle for å registrere og koble fra enhver lavspenningskrets (ujevn strøm) når det oppstår en feil. De brukes i kontorer, industrielle layouter og lavspenningsapplikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
167102
24 172 NOK
RFQ
B
167106
26 165 NOK
RFQ
B
167700
24 172 NOK
RFQ
B
167111
26 165 NOK
RFQ
C
167115
12 111 NOK
RFQ
D
167118
14 104 NOK
RFQ
E
167120
12 111 NOK
RFQ
B
167701
24 172 NOK
RFQ
B
167704
26 165 NOK
RFQ
B
167112
26 165 NOK
RFQ
D
167123
14 104 NOK
RFQ
D
167698
14 104 NOK
RFQ
B
167710
26 165 NOK
RFQ
F
167107
24 172 NOK
RFQ
D
167117
14 104 NOK
RFQ
G
167108
24 172 NOK
RFQ
D
167124
14 104 NOK
RFQ
H
167693
12 111 NOK
RFQ
D
167697
14 104 NOK
RFQ
I
167694
12 111 NOK
RFQ
B
167104
26 165 NOK
RFQ
D
167116
14 104 NOK
RFQ
B
167699
24 172 NOK
RFQ
D
167122
14 104 NOK
RFQ
D
167696
14 104 NOK
RFQ
B
167706
24 172 NOK
RFQ
J
167109
24 172 NOK
RFQ
K
167121
12 111 NOK
RFQ
L
167695
12 111 NOK
RFQ
B
167708
26 165 NOK
RFQ
B
167702
26 165 NOK
RFQ
B
167703
26 165 NOK
RFQ
D
167114
12 111 NOK
RFQ
M
167119
12 111 NOK
RFQ
B
167709
26 165 NOK
RFQ
B
167707
24 172 NOK
RFQ
B
167110
26 165 NOK
RFQ
N
167103
24 172 NOK
RFQ
D
167113
12 111 NOK
RFQ
B
167125
24 172 NOK
RFQ
B
167705
24 172 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Ved jordfeil oppdager og kontrasterer jordfeilbryteren kontinuerlig eventuelle forskjeller i strømmen mellom spenningsførende og nøytrale ledninger (reststrømverdi).
  • Feilstrømbryteren vil utløses hvis det til og med er en liten forskjell i tallene, og kutte av kretsen.

Egenskaper

  • Eaton xEffect FRCmM-NA RCCB-er har Type A og Type G/A som er i stand til å registrere gjenværende pulserende likestrøm og gir overspenningssikkerhet på henholdsvis 250A og 3kA.
  • De kommer med en unik testknapp 'T' for automatisk å teste funksjonen til jordfeilbrytere (RCCB).
  • Disse RCCB-enhetene har videre uavhengig linjespenningsutløsning og driftstemperaturområde på -25 til 40 grader C.
  • De tilbyr forsinket utløsning egnet med konvensjonelle lysstoffrør, uavhengig av om elektronisk ballast er tilstede eller ikke.
  • Disse kretsbryterne gir en utløsningsindikator og en kontaktposisjonsindikator for ekstra sikkerhet.

Standarder og godkjenninger

  • IEC
  • EN 61008
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den nominelle kortslutningskapasiteten til Eaton xEffect FRCmM-NA RCCBer?

5kA (i henhold til CSA)

Hva er nominell utløsningsstrøm til disse reststrømbryterne?

30 / 300mA

Hvordan kobler vi til en FRCmM-NA jordfeilbryter?

  • RCCB kobles parallelt med miniatyrbryteren (MCB) inn i fordelingstavlene.
  • Fasen kobles parallelt med MCB og nøytral koblingen gjøres med nøytrale linjer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?