FRIO-TEMP Væske i glasstermometer


filtre
Kalibreringssertifikat: NIST
StilModellLengdeSkala divisjonerTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
20700C
125mm0.5 grader C-5 grader til 15 grader C3 522 NOK
B
20715T
135mm0.5 grader C-30 grader til 1 grader C821NOK
B
20717T
135mm0.5 grader C-5 grader til 20 grader C888NOK
B
30740
135mm2 Grader F20 grader til 70 grader F913NOK
B
30745
135mm2 Grader F60 grader til 120 grader F913NOK
B
30735
135mm2 Grader F-20 grader til 35 grader F873NOK
C
20715C
135mm0.5 grader C-30 grader til 1 grader C3 425 NOK
D
20630C
145mm2 Grader F-90 grader til 25 grader C4 059 NOK
B
30750
145mm2 Grader F-130 til 80 grader F991NOK
E
20401C
180mm0.1 grader C-20 grader til 10 grader C3 475 NOK
F
20402
180mm2 Grader F15 grader til 30 grader C1 074 NOK
F
20401
180mm2 Grader F-2 grader til 10 grader C1 006 NOK
F
20403
190mm2 Grader F25 grader til 45 grader C1 002 NOK
E
20404C
200mm2 Grader F95 grader til 115 grader C3 538 NOK
F
20404
200mm2 Grader F95 grader til 115 grader C985NOK
F
20400
210mm2 Grader F-25 grader til 5 grader C1 031 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?