MAG-MATE Separator for magnetisk ark


Mag-Mate magnetiske arkskillere er egnet for å separere metallplater, slik at operatører og produsenter kan velge et ark effektivt. Disse magnetiske arkvifterne brukes til å eliminere problemer med dobbel blanking og stanseskade i materialhåndteringsapplikasjoner.

filtre
Fotnoter: Separator for magnetisk ark skal være 2 "til 3" høyere enn maksimal stabelhøyde
StilModellMetallmålerTotal høydeTotal tykkelseSamlet breddePris (eks. mva)
A
TKF09
7 til 12 ga.9.25 "3"8 5 / 16 "7 204 NOK
A
TKF12
7 til 12 ga.12.25 "3"8 5 / 16 "8 645 NOK
A
TKF15
7 til 12 ga.15.25 "3"8 5 / 16 "10 736 NOK
A
TKF18
7 til 12 ga.18 5 / 16 "3"8 5 / 16 "12 092 NOK
A
MGF09
12 til 22 ga.9.25 "2-11 / 16 "6.187 "4 916 NOK
A
MGF12
12 til 22 ga.12.25 "2-11 / 16 "6.187 "7 416 NOK
A
MGF15
12 til 22 ga.15.25 "2-11 / 16 "6.187 "7 515 NOK
A
MGF18
12 til 22 ga.18 5 / 16 "2-11 / 16 "6.187 "8 363 NOK
A
TNF06
20 til 30 ga.6.187 "1.437 "6.187 "3 899 NOK
A
TNF09
20 til 30 ga.9.25 "1.437 "6.187 "5 001 NOK
A
TNF12
20 til 30 ga.12.25 "1.437 "6.187 "5 792 NOK
A
TNF15
20 til 30 ga.15.25 "1.437 "6.187 "6 300 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Magnetisk plateseparator induserer et magnetfelt ved å påføre magnetiske trykk på jernholdige metallplater, og skaper magnetiske poler som frastøter hverandre.

Egenskaper

  • Mag-Mate magnetiske plateseparatorer har kraftig viftefunksjon for raskt å skille metallplater.
  • De kommer med tappet hull for enkel montering av viften med det kompatible verktøyet eller utstyret.
  • Disse arkvifterne har i tillegg sveiset konstruksjon med standarddesign for utmerket holdbarhet.
  • De er utstyrt med monteringsutstyr og vinklet base på 3 tommer for stabilitet. Brukere kan også bruke ekstra håndtak og baser.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse Mag-Mate magnetiske arkskillere bærbare?

Ja, de er utstyrt med en bunnplate og håndtak for enkel portabilitet.

Hva skal høyden på disse arkvifterne være når de plasseres sammen med arkbunken?

Disse arkvifterne må være minst 50 mm (10 - 20 %) høyere enn bunken med ark.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?