MAG-MATE TKF09 Magnetisk arkskiller 7-12ga 9-1/4h | AC3PFD 2VCD4

MAG-MATE TKF09 Magnetisk arkskiller 7-12ga 9-1/4h

På lager
Vare: AC3PFD Modell: TKF09Kryssreferanse: 2VCD4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSeparator for magnetisk ark
FotnoterSeparator for magnetisk ark skal være 2 "til 3" høyere enn maksimal stabelhøyde
Metallmåler7 til 12 ga.
Total høyde9.25 "
Total tykkelse3"
Samlet bredde8 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.96
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMetallmålerTotal høydeTotal tykkelseSamlet breddePris
MAG-MATE TNF06 Magnetisk arkutskiller 20-30ga 6-3/16h | AC3PEV 2VCC5 TNF0620 til 30 ga.6.187 "1.437 "6.187 "3 899 NOK
MAG-MATE TNF09 Separator for magnetisk ark 20-30ga 9-1 / 4t | AC3PEW 2VCC6 TNF0920 til 30 ga.9.25 "1.437 "6.187 "5 001 NOK
MAG-MATE TNF12 Separator for magnetisk ark 20-30ga 12-1 / 4t | AC3PEX 2VCC7 TNF1220 til 30 ga.12.25 "1.437 "6.187 "5 792 NOK
MAG-MATE TNF15 Magnetisk separator 20-30ga 15-1 / 4t | AC3PEY 2VCC8 TNF1520 til 30 ga.15.25 "1.437 "6.187 "6 300 NOK
MAG-MATE MGF09 Magnetisk separator 12-22ga 9-1 / 4t | AC3PEZ 2VCC9 MGF0912 til 22 ga.9.25 "2-11 / 16 "6.187 "4 916 NOK
MAG-MATE MGF12 Magnetisk arkutskiller 12-22ga 12-1/4t | AC3PFA 2VCD1 MGF1212 til 22 ga.12.25 "2-11 / 16 "6.187 "7 416 NOK
MAG-MATE MGF15 Magnetisk separator 12-22ga 15-1 / 4t | AC3PFB 2VCD2 MGF1512 til 22 ga.15.25 "2-11 / 16 "6.187 "7 515 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE TKF09 Magnetisk arkskiller 7-12ga 9-1/4h
7 204 NOK / enhet