A Klemkraft: 1000N , Høyde: 21mm , Kjevebredde: 20 mm , Maks. Ørebredde: 13 mm , Type: standard , Bruk med: 105-serien, 151-serien, 153-serien, 154-serien, 155-serien, 159-serien, 163-serien, 167-serien, 109-serien, 113-serien, 123-serien, 196-serien, 117-serien , Bredde: 50mm
Egenskaper
- Oetiker 14100446 HIP:
- Disse sidekjevetangene brukes med øreklemmer for sikker fjerning og montering av slanger.
- De er designet for perfekt tilgang til klemmer i trange rom som også kan virke i 90 graders vinkel.
- Disse enhetene er laget av stål for forbedret styrke og holdbarhet, og kommer med plastbelagte håndtak for å gi ekstra sikkerhet mens du arbeider.
- Oetiker 14100396:
- Disse enkeltvirkende tangene er lette i vekt og tillater enkel installasjon og håndtering av Oetiker-klemmer.
- Lukkekraften fra disse tangene på selv begrensede steder er svært repeterbar, med et konstant forhold mellom håndkraft og kjevespisskraft.
- Den smidde stålkonstruksjonen til disse enhetene sikrer lang levetid.