105-serien, sink øreklemme med mekanisk sperre
Oetiker øreklemmer er designet for å gi pålitelig og semi-permanent klemme av slanger i petrokjemisk industri, hydraulikk og bilindustri. Disse øreklemmene er ideelle for bruk i tverrbundet polyeten (PEX) rør og vannforsyningsrørsystemer. De har synlig deformasjon for å gi indikasjon på riktig lukking og en fordypning for å levere maksimal klemkraft. De er tilgjengelige i varianter med enkle eller doble ører. Brukere bør velge en enkelt øreklemme hvis de ønsker å oppnå ensartet kompresjon rundt slangen/røret, og en dobbel ørevariant for utvidet klemmeområde, når de har å gjøre med materialer som er sårbare for termisk ekspansjon eller sammentrekning.
Øreklemmer i Oetiker 105-serien har ett enkelt øre for rask installasjon og fastspenning. De har galvanisert stålkonstruksjon for duktilitet, mild korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse sinkbelagte øreklemmene i stål er integrert med en mekanisk forrigling for å holde klemmene sikkert lukket og samtidig forhindre korrosjon på grunn av punktsveising av klemmene. De har spesialformede, gratfrie stripekanter med 7 mm båndbredde for å redusere risikoen for skade på slanger eller andre deler som klemmes. Raptor Supplies tilbyr disse Oetiker sink øreklemmer i klemmebredde på 8.3 til 99.5 tommer. Vi leverer også disse øreklemmene i rustfri stålkonstruksjon for eksepsjonell korrosjonsbestandighet og levetid.
Bruker
Øreklemmer i Oetiker 105-serien er egnet for å klemme slanger i landbruks-, bil-, oppvarmings- og kjøleapplikasjoner. Disse klemmene brukes for å gi lekkasjefri drift uten å skade slangene på grunn av høy klemkraft.
Ofte Stilte Spørsmål
Er andre varianter av Oetiker 105-serien øreklemmer tilgjengelig på Raptor Supplies?
Raptor Supplies tilbyr øreklemmer i varianter som har to klemmeører for maksimal klemkraft mens du justerer til termisk ekspansjon / sammentrekning. Vi tilbyr også disse øreklemmene i rustfrie stålvarianter (Oetiker 153-serien klemmer) for økt holdbarhet, strukturell styrke og korrosjonsbestandighet.
Hva er forskjellen mellom en øreklemme og en skruklemme?
Øreklemmer bruker sin enkelt/dobbelte ørekonfigurasjon for å krympe under konstant kjevekraft for å gi jevn klemkraft. Skrueklemmer har en innebygd skrue, bro og D-mutter for å stramme dem rundt en slange med en skrutrekker.
Hvordan kan brukere velge riktig øreklemme for deres behov?
- Bruksområde: Enkeltøreklemmer brukes i termisk stabile miljøer der slange- og klemmediameteren forblir konstant. Doble øreklemmer er ideelle for miljøer der slangediameteren kan svinge (øke eller reduseres) på grunn av temperaturendringer.
- Konstruksjon: Øreklemmer finnes i varianter med galvanisert eller rustfritt stålkonstruksjon. Øreklemmer i sinkbelagte stål har noe mindre motstand mot korrosjon enn øreklemmer i rustfritt stål.
- Utvendig diameter: Velg en klemme som har slangediameteren i midten av klemområdet.
Hvilke typer klemmer tilbyr Oetikar?
Oetiker tilbyr et bredt utvalg av slangeklemmer som skru, øre, fjær, ledning, ormutstyr og plastklemmer.
Hvordan plassere en slangeklemme riktig?
Slangeklemmer kommer i forskjellige former, stiler og størrelser. Imidlertid følger de fleste av dem samme prosess for riktig montering på en slange og rør / rørkobling. Når slangen er presset sikkert inn på den sammenfallende delen, plasseres slangeklemmen mot enden av slangen, med omtrent 1/4 tomme mellomrom mellom klemmen og enden av slangen.
Hvordan kan brukere fjerne en Oetiker-klemme?
Kunder kan bruke verktøy som en side- eller bolleskjærer for å fjerne klemmer fra slanger. Det anbefales ikke å bruke roterende kuttere da de kan forårsake skade på slangen mens du skjærer klemmen.
Kan Oetiker-klemmer gjenbrukes etter fjerning?
Utvalgte modeller av Oetiker-klemmer, som lavprofil-, universal- og skrueklemmer, kan gjenbrukes etter å ha fjernet dem fra slanger som ikke krever fastklemming.