Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 10500329 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 25.5 mm til 28.6 mm, pakke med 100 | CD4QHY

OETIKER 10500329 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 25.5 mm til 28.6 mm, pakke med 100 stk.

På lager
Vare: CD4QHY Modell: 10500329Kryssref.: 286/10E
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
316NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØreklemme
bånd MaterialeSinkbelagt stål (G90)
Bandbredde0.27 "
MaterialeSinkbelagt stål (G90)
Pack Size100
størrelse Range25.5 mm til 28.6 mm
Størrelsesreferanse286 / 10E
typen1 Øre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0702
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.09
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferansePack Sizepk. Antall.Pris
OETIKER 10500070 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 8.3 mm til 10.1 mm, pakke med 100 | CD4QHF 105000708.3 mm til 10.1 mm0.27 "101 / 5.5E1001001 164 NOK
OETIKER 10500000 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 8.9 mm til 10.5 mm, pakke med 100 | CD4QHG 105000008.9 mm til 10.5 mm0.27 "105 / 5E100100255NOK
OETIKER 10500337 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 9.7 mm til 11.3 mm, pakke med 100 | CD4QHH 105003379.7 mm til 11.3 mm0.27 "113 / 5E100100271NOK
OETIKER 10500333 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 10.4 mm til 12.3 mm, pakke med 100 | CD4QHJ 1050033310.4 mm til 12.3 mm0.27 "123 / 6E100100271NOK
OETIKER 10500325 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 11.4 mm til 13.3 mm, pakke med 100 | CD4QHK 1050032511.4 mm til 13.3 mm0.27 "133 / 6E100100591NOK
OETIKER 10500334 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 11.9 mm til 14 mm, pakke med 100 | CD4QHL 1050033411.9 mm til 14 mm0.27 "140 / 6.5E100100271NOK
OETIKER 10500338 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 12.6 mm til 14.5 mm, pakke med 100 | CD4QHM 1050033812.6 mm til 14.5 mm0.27 "145 / 6E1001001 183 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 10500329 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 25.5 mm til 28.6 mm, pakke med 100 stk.
316NOK /pakke