OETIKER 10500011 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 17.0 mm til 19.8 mm, pakke med 100 | CM8ZXE

OETIKER 10500011 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 17.0 mm til 19.8 mm, pakke med 100 stk.

Vare: CM8ZXE Modell: 10500011
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØreklemme
bånd MaterialeSinkbelagt stål (G90)
Bandbredde0.27 "
Pack Size100
størrelse Range17.0 mm - 19.8 mm
Størrelsesreferanse198
typen1 øreklemme

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferansePack Sizepk. Antall.Pris
OETIKER 10500070 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 8.3 mm til 10.1 mm, pakke med 100 | CD4QHF 105000708.3 mm til 10.1 mm0.27 "101 / 5.5E1001001 164 NOK
OETIKER 10500000 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 8.9 mm til 10.5 mm, pakke med 100 | CD4QHG 105000008.9 mm til 10.5 mm0.27 "105 / 5E100100255NOK
OETIKER 10500337 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 9.7 mm til 11.3 mm, pakke med 100 | CD4QHH 105003379.7 mm til 11.3 mm0.27 "113 / 5E100100271NOK
OETIKER 10500333 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 10.4 mm til 12.3 mm, pakke med 100 | CD4QHJ 1050033310.4 mm til 12.3 mm0.27 "123 / 6E100100271NOK
OETIKER 10500325 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 11.4 mm til 13.3 mm, pakke med 100 | CD4QHK 1050032511.4 mm til 13.3 mm0.27 "133 / 6E100100591NOK
OETIKER 10500334 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 11.9 mm til 14 mm, pakke med 100 | CD4QHL 1050033411.9 mm til 14 mm0.27 "140 / 6.5E100100271NOK
OETIKER 10500338 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 12.6 mm til 14.5 mm, pakke med 100 | CD4QHM 1050033812.6 mm til 14.5 mm0.27 "145 / 6E1001001 183 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 10500011 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 17.0 mm til 19.8 mm, pakke med 100 stk.