EATON Danfoss PCS4-10-serien strømningskontrollventiler


Vickers Eaton Danfoss PCS4-10 Series strømningsreguleringsventiler gir en prioritert trykkkompensert strømning. Disse ventilene er ideelle for å kontrollere motorer eller sylindere for å oppnå en prioritert strømning.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-113116
863NOK
RFQ
A
02-112940
863NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse ventilene brukes med enten en fast eller variabel åpning på port 4 for å opprettholde en konstant strømning ut av port 3, uavhengig av nedstrøms trykkendringer.
  • All flyt over prioritetskravet omgås fra port 1 til port 2.
  • Hvis prioritetsporten er dødhodet, retter ventilene strømning ut av prioritetsporten og stenger bypassstrømmen.

Egenskaper

  • Eaton PCS4-10-seriens strømningskontrollventiler har patronkonstruksjon for å fremme monteringsfleksibilitet.
  • De har Buna-N tetninger for å gi lekkasjesikre forbindelser.
  • Det tillatte spindelmomentet som gjelder i deres ventilhulrom er 68 til 75 Nm.
  • Disse ventilene har aluminiumshus som dekker stålkroppen for å motstå korrosjon og slitasje.

Kompatible tilbehør

  • Eaton 889653 tetningssett: Dette settet består av Viton-tetninger for å erstatte de eksisterende utslitte tetningene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor mye trykk tåler disse ventilene?

Eaton PCS4-10-seriens strømningskontrollventiler tåler trykk opp til 3000 psi.

Hva er driftstemperaturområdet til disse strømningsreguleringsventilene?

-40 til 120 grader C.

Hva er bruksområdene for strømningskontrollventiler?

Disse ventilene brukes ofte i dusjer, kraner og plenvanningssystemer.

Hva er den maksimale strømningshastigheten disse ventilene kan håndtere?

38 liter per minutt.

Hvordan beskytte disse ventilene mot forurensninger?

Eaton-ventiler kan utstyres med filtre som overholder ISO-renshetskode 18/16/13 for å unngå inntrengning av forurensninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?