OETIKER Øreklemmer

Krympeklemmer designet for å koble slanger til fittings og rør i olje-, gass-, væske- og kjølevæskeledninger. Utvalgte Oetiker øreklemmer har en fjærbasert selvstrammende mekanisme for glidefri drift. Tilgjengelig i stål og rustfritt stål varianter.

filtre

Oetiker øreklemmer er designet for å koble en slange til et rør eller en beslag i gruvedrift, landbruk, bilvedlikehold, varme og ventilasjon og rørleggerarbeid.
OETIKER -

153 serie 1 øreklemmer, rustfritt stål

Hva er Oetiker øreklemmer?
Oetiker øreklemmer er designet for å koble en slange til et rør eller en kobling (som en slangehakeforbindelse) uten lim. Disse ikke-smurte klemmene er ideelle for applikasjoner der lekkasje er et problem. Ved å opprettholde svært lav geometri, øker det lukkede øret klemkraften og skaper en fjæreffekt når slangematerialet utvider seg eller trekker seg sammen som svar på termiske eller mekaniske påvirkninger som temperatur og vibrasjoner. Disse øreklemmene er et flott alternativ til plastfesteklemmer og glidelåser.
Oetiker 153-seriens enkeltøreklemmer er laget av rustfritt stål og er punktsveiset i stedet for å bruke en mekanisk forrigling, for å tilby overlegen strukturell stabilitet og korrosjonsbestandighet. Når båndene har blitt klemt rundt slangen, plasseres klemmene over enden av tilkoblingsslangen, og strammer båndet rundt slangen og skaper en sikker passform. For å sikre at du har en riktig passform, sørg for at øreklemmens størrelse bare er litt større enn slangestørrelsen. Det skal være en forskjell på 0.4 mm mellom innvendig diameter på klipsen og den totale diameteren på røret og beslaget. Det anbefales å bruke en enkelt øreklemme når plassen er begrenset, og en dobbel øreklemme når det er nok plass. Disse Oetiker øreklemmene i rustfritt stål er integrert med en mekanisk forrigling for å holde klemmene sikkert lukket og forhindre korrosjon på grunn av punktsveising av klemmene. De har unikt utformede, gratfrie stripekanter for å redusere risikoen for skade på slanger eller andre deler som klemmes. Raptor Supplies tilbyr disse Oetiker øreklemmer i størrelser fra 2.9 til 17.5 tommer.

StilModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferanseØrebreddePack SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A153000002.9 mm til 3.3 mm0.27 "3.31.4 mm100532NOK 100
A153000013 mm til 3.5 mm0.27 "3.51.4 mm1001 073NOK 100
A153000023.3 mm til 4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100532NOK 100
A153000543.7 mm til 4.6 mm0.27 "4.63 mm100968NOK 100
A153000463.7 mm til 4.6 mm0.27 "4.64 mm100-100
RFQ
A153000034.1 mm til 5.1 mm0.27 "5.13.2 mm1001 396NOK 100
A153000474.6 mm til 5.6 mm0.27 "5.64 mm100-100
RFQ
A153000554.6 mm til 5.6 mm0.27 "5.63.2 mm1001 418NOK 100
A153000045.1 mm til 6.1 mm0.27 "6.13.2 mm1001 396NOK 100
A153000055.6 mm til 6.6 mm0.27 "6.63.2 mm100549NOK 100
A153000066.1 mm til 7 mm0.27 "73 mm100549NOK 100
A153000076.5 mm til 7.5 mm0.27 "7.53.5 mm1001 396NOK 100
A153000086.8 mm til 8 mm0.27 "84 mm100549NOK 100
A153000107.5 mm til 8.7 mm0.27 "8.74 mm100549NOK 100
A153000128.1 mm til 9.5 mm0.27 "9.55 mm100580NOK 100
A153000138.5 mm til 10 mm0.27 "105 mm100580NOK 100
A153000149.1 mm til 10.5 mm0.27 "10.55 mm100580NOK 100
A153000159.3 mm til 11 mm0.27 "115.5 mm100580NOK 100
A153000169.6 mm til 11.3 mm0.27 "11.35.5 mm1001 396NOK 100
A1530001710.1 mm til 11.8 mm0.27 "11.85.5 mm100580NOK 100
A1530001810.1 mm til 12 mm0.27 "126.5 mm1001 396NOK 100
A1530001910.3 mm til 12.3 mm0.27 "12.36.5 mm100580NOK 100
A1530002010.8 mm til 12.8 mm0.27 "12.86.5 mm100619NOK 100
A1530002111.3 mm til 13.3 mm0.27 "13.36.5 mm1001 396NOK 100
A1530002211.8 mm til 13.8 mm0.27 "13.86.5 mm100619NOK 100
OETIKER -

154 serie 1 øreklemmer med innsats

Slangeklemmer med en innsats (som Oetiker 154-serien rustfritt stål ettøreklemmer) er ideelle for å klemme slanger der det kreves et sikrere hold, sammenlignet med konvensjonelle klemmer. Disse enkeltøreklemmene har en tynnvegget innleggsring for å sikre ) er også tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferanseØrebreddePack SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A154000102.5 mm til 2.9 mm0.27 "03.3RER1.4 mm1003 360NOK 100
A154000112.7 mm til 3.1 mm0.27 "03.5RER1.4 mm1001 134NOK 100
A154000122.9 mm til 3.7 mm0.27 "04.1RER2.5 mm1003 054NOK 100
A154000633.3 mm til 4.2 mm0.27 "04.6RER3 mm1002 666NOK 100
A154000543.3 mm til 4.2 mm0.27 "04.6RER5.5 mm100-100
RFQ
A154000133.7 mm til 4.7 mm0.27 "05.1RER3.2 mm1002 269NOK 100
A154000644.2 mm til 5.2 mm0.27 "05.6RER3.2 mm1002 596NOK 100
A154000554.2 mm til 5.2 mm0.27 "05.6RER5.5 mm100-100
RFQ
A154000144.7 mm til 5.7 mm0.27 "06.1RER3.2 mm1002 530NOK 100
A154000155.2 mm til 6.2 mm0.27 "06.6RER3.2 mm1001 038NOK 100
A154000165.6 mm til 6.5 mm0.27 "07.0RER3 mm1002 509NOK 100
A154000175.9 mm til 7 mm0.27 "07.5RER3.5 mm1002 509NOK 100
A154000186.3 mm til 7.5 mm0.27 "08.0RER4 mm1001 038NOK 100
A154000196.6 mm til 7.8 mm0.27 "08.3RER4 mm1001 291NOK 100
A154000207 mm til 8.2 mm0.27 "08.7RER4 mm1001 038NOK 100
A154000217 mm til 8.5 mm0.27 "09.0RER5 mm1001 038NOK 100
A154000227.5 mm til 9 mm0.27 "09.5RER5 mm1002 509NOK 100
A154000238 mm til 9.5 mm0.27 "10.0RER5 mm1001 038NOK 100
A154000248.5 mm til 10 mm0.27 "10.5RER5 mm1001 038NOK 100
A154000258.8 mm til 10.5 mm0.27 "11.0RER5.5 mm1001 038NOK 100
A154000269.1 mm til 10.8 mm0.27 "11.3RER5.5 mm1001 908NOK 100
A154000289.5 mm til 11.5 mm0.27 "12.0RER6.5 mm1002 509NOK 100
A154000279.6 mm til 11.3 mm0.27 "11.8RER5.5 mm1002 509NOK 100
A154000299.8 mm til 11.8 mm0.27 "12.3RER6.5 mm1001 073NOK 100
A1540003010.3 mm til 12.3 mm0.27 "12.8RER6.5 mm1002 509NOK 100
OETIKER -

159-serien justerbare klemmer, rustfritt stålbånd

Hva er justerbare slangeklemmer?
Justerbare slangeklemmer er nyttige for å feste en slange til en fitting/nippel slik at væsken inne i slangen kan bevege seg fra ett område til et annet uten å søle eller lekke. Disse små, sirkulære klemmene er laget av aluminium eller lignende tynne metaller, og kan strammes med en liten skrue. De kan også brukes som valgfritt verktøy for kabelbånd eller gaffatape.
Oetiker 159-seriens justerbare klemmer er integrert med Connecting-teknologi, noe som gjør dem ideelle for myke materialer. Disse klemmene tillater en rekke inngrepsposisjoner og kan justeres til flere nominelle diametre. Disse øreklemmene er designet for enkel og rask installasjon. Den synlige deformasjonen av øret gir bevis på riktig lukking mens du kobler PEX-slanger til plastfittings i kaffe- og salgsautomater. Oetiker 159-seriens justerbare klemmer har gradfrie kanter for å redusere risikoen for skade på deler som klemmes. Disse klemmene danner en jevn forsegling ved å opprettholde formen når de er installert. De har en indre ring med radiell føring for å gi tetting rundt hele.

StilModellstørrelse RangeLås TypeBandbreddePack SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A1590000225 mm til 50 mmUtvendig forrigling0.27 "100532NOK 100
RFQ
A1590000525 mm til 50 mmInnvendig forrigling0.27 "100532NOK 100
RFQ
A1590000740 mm til 110 mmInnvendig forrigling0.27 "1001 474NOK 100
RFQ
A1590000440 mm til 110 mmUtvendig forrigling0.27 "100728NOK 100
RFQ
OETIKER -

163-serien justerbare klemmer, rustfritt stålbånd

Oetiker øreklemmer er designet for å gi pålitelig og semi-permanent klemme av slanger i petrokjemisk industri, hydraulikk og bilindustri. Disse øreklemmene er ideelle for bruk i tverrbundet polyeten (PEX) rør og vannforsyningsrørsystemer. De har synlig deformasjon for å gi indikasjon på riktig lukking og en fordypning for å levere maksimal klemkraft. De er tilgjengelige i varianter med enkle eller doble ører. Brukere bør velge en enkelt øreklemme hvis de ønsker å oppnå ensartet kompresjon rundt slangen/røret, og en dobbel ørevariant for utvidet klemmeområde, når de har å gjøre med materialer som er sårbare for termisk ekspansjon eller sammentrekning.
Oetiker øreklemmer er tilgjengelig i varianter med en mekanisk låsing, en flerposisjonssperre eller et innleggfor sikker lukking av klemmene.
Oetiker Clamps 163-seriens justerbare øreklemmer er integrert med en flerposisjonslås som har flere inngrepsposisjoner for å justere klemmen til flere nominelle diametre. Disse klemmene har et enkelt øre for rask installasjon og jevn klemme av slanger. De har konstruksjon i rustfritt stål for høy korrosjonsmotstand og strukturell stivhet. Disse justerbare sirkulære klemmene har en indre ring med radiell føring for jevn tetting rundt slangen. De har spesielt utformede, gratfrie stripekanter for å redusere risikoen for skade på slanger eller andre deler som klemmes. Raptor Supplies tilbyr disse Oetiker justerbare slangeklemmer i klemmeområde på 23.6 til 132 tommer. Vi leverer også klemmer med galvanisert stålkonstruksjon for mild korrosjonsbestandighet og duktilitet.

StilModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferansePack SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A1630002223.6 mm til 30 mm0.27 "30100960NOK 100
A1630028123.6 mm til 30 mm0.27 "30A100-100
RFQ
A1630028225.6 mm til 32 mm0.27 "32A100-100
RFQ
A1630017925.6 mm til 32 mm0.27 "32100706NOK 100
A1630002328.6 mm til 35 mm0.27 "351001 134NOK 100
A1630028328.6 mm til 35 mm0.27 "35A100-100
RFQ
A1630025130.6 mm til 37 mm0.27 "37100724NOK 100
A1630028430.6 mm til 37 mm0.27 "37A100-100
RFQ
A1630002433.6 mm til 40 mm0.27 "40100741NOK 100
A1630028533.6 mm til 40 mm0.27 "40A100-100
RFQ
A1630028638.6 mm til 45 mm0.27 "45A100-100
RFQ
A1630002538.6 mm til 45 mm0.27 "45100781NOK 100
A1630002643.6 mm til 50 mm0.27 "50100816NOK 100
A1630028743.6 mm til 50 mm0.27 "50A100-100
RFQ
A1630002747.5 mm til 56 mm0.27 "56100868NOK 100
A1630028847.5 mm til 56 mm0.27 "56A100-100
RFQ
A1630002853.5 mm til 62 mm0.27 "621001 221NOK 100
A1630028953.5 mm til 62 mm0.27 "62A100-100
RFQ
A1630002959.5 mm til 68 mm0.27 "681001 265NOK 100
A1630029059.5 mm til 68 mm0.27 "68A100-100
RFQ
A1630030164 mm til 72 mm0.35 "72A100-100
RFQ
A1630003864 mm til 72 mm0.35 "721001 243NOK 100
A1630029165.5 mm til 74 mm0.27 "74A100-100
RFQ
A1630003065.5 mm til 74 mm0.27 "74100973NOK 100
A1630030270 mm til 78 mm0.35 "78A100-100
RFQ
OETIKER -

167-serie trinnløse øreklemmer

Oetiker 167-serien trinnløse øreklemmer har en standard ørestørrelse som krever et installasjonsverktøy for montering. De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå korrosjon og sikre 360 ​​grader, jevn kompresjon og overflatetrykk. Disse øreklemmene har en patentert PEXGrip rørkobling som griper røret for enkel, rask og sikker installasjon. Det forhindrer også at klemmen glir. Den spesielle designen til Oetiker 167-serien trinnløse klemmer overlapper og/eller eliminerer den indre omkretsen av enheten for å gi en optimal, lekkasjefri forsegling og perfekt rundhet. Videre utøver fjær-i-spor (fjær som ligger i spor) trykk på de sammensatte delene for å gjøre det mulig for enheten å påføre repeterende radiell kraft helt rundt diameteren til forbindelsen.
Raptor Supplies er en pålitelig leverandør av Oetiker-klemmer som gir en sikker forbindelse til komponenter eller deler som sammenføyes, mens de håndterer termisk og vibrasjonsekspansjon eller sammentrekning.

StilModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferanseBånddimensjonØrebreddePack SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A16700110-100------1 142NOK 100
B167024885.3 mm til 6.5 mm0.19 "6.5-505R5 mm x 0.54 mm1001 658NOK 100
B167000015.8 mm til 7 mm0.19 "7.0-505R5 mm x 0.54 mm100785NOK 100
B167000026.8 mm til 8 mm0.19 "8.0-505R5 mm x 0.54 mm1001 352NOK 100
B167000037 mm til 8.7 mm0.19 "8.7-505R5 mm x 0.55.5 mm1001 352NOK 100
B167000047.8 mm til 9.5 mm0.197 "9.5-505R5 mm x 0.55.5 mm100884NOK 100
B167000058.3 mm til 10 mm0.197 "10.0-505R5 mm x 0.55.5 mm100884NOK 100
B167000068.8 mm til 10.5 mm0.197 "10.5-505R5 mm x 0.55.5 mm100884NOK 100
B167024929.2 mm til 10.9 mm0.197 "10.9-505R5 mm x 0.55.5 mm100884NOK 100
B167000079.6 mm til 11.3 mm0.197 "11.3-505R5 mm x 0.55.5 mm100884NOK 100
B167000099.8 mm til 12.3 mm0.276 "12.3-706R7 mm x 0.68 mm100888NOK 100
B167009929.8 mm til 12.3 mm0.276 "12.37 mm x 0.6-100995NOK 100
B1670000810.1 mm til 11.8 mm0.197 "11.8-505R5 mm x 0.55.5 mm100884NOK 100
B1670249310.3 mm til 12.8 mm0.276 "12.8-706R7 mm x 0.68 mm100888NOK 100
B1670249010.3 mm til 12.8 mm0.276 "12.87 mm x 0.6-100995NOK 100
B1670001010.8 mm til 13.3 mm0.276 "13.3-706R7 mm x 0.68 mm100888NOK 100
B1670099310.8 mm til 13.3 mm0.276 "13.37 mm x 0.6-100992NOK 100
B1670001111.3 mm til 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 mm x 0.68 mm100888NOK 100
B1670001211.5 mm til 14 mm0.27 "14.0-706R7 mm x 0.68 mm1001 352NOK 100
B1670099711.5 mm til 14 mm0.276 "147 mm x 0.6-1001 008NOK 100
B1670099912 mm til 14.5 mm0.276 "14.57 mm x 0.6-1001 017NOK 100
B1670001312 mm til 14.5 mm0.27 "14.5-706R7 mm x 0.68 mm100981NOK 100
B1670001512.8 mm til 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 mm x 0.68 mm100911NOK 100
B1670001613.2 mm til 15.7 mm0.27 "15.7-706R7 mm x 0.68 mm1001 483NOK 100
B1670100513.2 mm til 15.7 mm0.276 "15.77 mm x 0.6-1001 022NOK 100
StilModellstørrelse RangeStørrelsesreferansetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A105000708.3 mm til 10.1 mm101 / 5.5E1 Øre1 330NOK 100
A105000008.9 mm til 10.5 mm105 / 5E1 Øre292NOK 100
A105000019.7 mm - 11.3 mm1131 øreklemme-100
RFQ
A105003379.7 mm til 11.3 mm113 / 5E1 Øre309NOK 100
A1050000210.4 mm - 12.3 mm1231 øreklemme-100
RFQ
A1050033310.4 mm til 12.3 mm123 / 6E1 Øre309NOK 100
A1050000311.4 mm - 13.3 mm1331 øreklemme-100
RFQ
A1050032511.4 mm til 13.3 mm133 / 6E1 Øre676NOK 100
A1050000611.9 mm - 14 mm1401 øreklemme-100
RFQ
A1050033411.9 mm til 14 mm140 / 6.5E1 Øre309NOK 100
A1050000712.6 mm - 14.5 mm1451 øreklemme-100
RFQ
A1050033812.6 mm til 14.5 mm145 / 6E1 Øre1 352NOK 100
A1050007813.5 mm - 15.2 mm1521 øreklemme-100
RFQ
A1050000813.5 mm - 15.7 mm1571 øreklemme-100
RFQ
A1050033913.5 mm til 15.7 mm157 / 7E1 Øre309NOK 100
A1050007913.9 mm - 16.5 mm1651 øreklemme-100
RFQ
A1050000915.1 mm - 17 mm1701 øreklemme-100
RFQ
A1050032815.1 mm til 17 mm170 / 6E1 Øre1 352NOK 100
A1050001015.7 mm til 18.5 mm185 / 9E1 Øre1 352NOK 100
A1050034017 mm til 19.8 mm198 / 9E1 Øre1 352NOK 100
A1050001117.0 mm - 19.8 mm1981 øreklemme-100
RFQ
A1050001218.2 mm til 21 mm210 / 9E1 Øre1 352NOK 100
A1050001319.8 mm - 22.6 mm2261 øreklemme-100
RFQ
A1050033119.8 mm til 22.6 mm226 / 9E1 Øre1 352NOK 100
A1050001421.3 mm - 24.1 mm2411 øreklemme-100
RFQ
StilModellBåndtykkelseBandbreddestørrelse RangeStørrelsesreferansePris (eks. mva)pk. Antall.
A15100022-0.27 "40.6 mm til 46 mm4346R2 295NOK 100
A15100021-0.27 "37.6 mm til 43 mm4043R2 199NOK 100
A15100020-0.27 "35 mm til 40 mm3740R2 103NOK 100
A15100019-0.27 "32 mm til 37 mm3437R2 742NOK 100
A15100018-0.27 "29.3 mm til 34 mm3134R2 792NOK 100
A15100002-0.27 "3.4 mm til 5 mm0305R763NOK 100
A15100001-0.27 "3.5 mm til 4.5 mm0045R763NOK 100
A15100000-0.27 "3.1 mm til 4.1 mm0041R1 440NOK 100
A151000140.024 "0.394 "22.5 mm til 27 mm2327R1 893NOK 100
A151000160.024 "0.394 "26.3 mm til 31 mm2731R2 137NOK 100
A151000120.024 "0.354 "19.1 mm til 23 mm2023R1 697NOK 100
A151000100.024 "0.335 "16.2 mm til 20 mm1720R1 537NOK 100
A151000090.024 "0.315 "15 mm til 18 mm1518R1 373NOK 100
A151000070.024 "0.295 "12.5 mm til 15 mm1315R1 168NOK 100
A151000060.024 "0.276 "11.1 mm til 13 mm1113R1 119NOK 100
A151000030.024 "0.236 "5 mm til 7 mm0507R999NOK 100
A151000230.024 "0.276 "8 mm til 11 mm0811R1 044NOK 100
A151000040.031 "0.276 "7 mm til 9 mm0709R1 040NOK 100
A151000080.031 "0.315 "14 mm til 17 mm1517R1 293NOK 100
A151000130.039 "0.394 "21.1 mm til 25 mm2225R1 773NOK 100
A151000150.039 "0.394 "24 mm til 28 mm2528R2 013NOK 100
A151000110.039 "0.394 "18.1 mm til 22 mm1922R1 577NOK 100
OETIKER -

Slangeklemmer

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A16702498-1001 296NOK 100
A16700028-1001 115NOK 100
StilModellBåndtykkelseBandbreddestørrelse RangeStørrelsesreferansePris (eks. mva)pk. Antall.
A101000000.02 "0.138 "3.1 mm til 4.1 mm0041773NOK 100
A101000010.024 "0.138 "3.5 mm til 4.5 mm0045773NOK 100
A101000020.026 "0.197 "3.4 mm til 5 mm0305773NOK 100
A101000040.0275 "0.236 "5 mm til 7 mm0507808NOK 100
A101000080.0393 "0.276 "7 mm til 9 mm0709808NOK 100
A101000160.0393 "0.276 "10.8 mm til 13 mm1113822NOK 100
A101000190.0393 "0.295 "12.5 mm til 15 mm1315871NOK 100
A101000110.0393 "0.276 "8.1 mm til 11 mm0811808NOK 100
A101000220.047 "0.315 "14 mm til 17 mm1517879NOK 100
A101000240.0472 "0.315 "15 mm til 18 mm1518879NOK 100
A101000490.059 "0.394 "40.6 mm til 46 mm43462 857NOK 100
A101000320.059 "0.394 "21.1 mm til 25 mm22251 848NOK 100
A101000340.059 "0.394 "22.5 mm til 27 mm23271 226NOK 100
A101000270.059 "0.335 "16.2 mm til 20 mm1720942NOK 100
A101000370.059 "0.394 "26.3 mm til 31 mm27311 337NOK 100
A101000450.059 "0.394 "35 mm til 40 mm37402 466NOK 100
A101000350.059 "0.394 "24 mm til 28 mm25281 297NOK 100
A101000410.059 "0.394 "29.3 mm til 34 mm31342 062NOK 100
A101000390.059 "0.27 "27 mm til 31 mm28311 138NOK 100
A101000300.059 "0.354 "19 mm til 23 mm20231 062NOK 100
A101000470.059 "0.394 "37.6 mm til 43 mm40433 080NOK 100
A101000430.059 "0.394 "32 mm til 37 mm34371 475NOK 100
A101000290.059 "0.354 "18.1 mm til 22 mm19221 595NOK 100
OETIKER -

PEX klemmer

StilModellStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A16704150-50GRA1"1 126NOK 50
A16707872-100GRAG1 / 2 "1 035NOK 100
A16707955-50GRAG3 / 4 "788NOK 50
StilModellØrebreddestørrelse RangeStørrelsesreferansetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A15500072-13.9 mm til 16.5 mm1651 Øre388NOK 100
A15500070-8.3 mm - 10.1 mm1011 øreklemme med mekanisk lås-100
RFQ
A15500071-12.6 mm til 15.2 mm1521 Øre379NOK 100
A155000005 mm8.9 mm til 10.5 mm1051 Øre349NOK 100
A155000015 mm9.7 mm til 11.3 mm1131 Øre443NOK 100
A155000076 mm12.6 mm til 14.5 mm1451 Øre1 352NOK 100
A155000096 mm15.1 mm til 17 mm1701 Øre388NOK 100
A155000026 mm10.4 mm til 12.3 mm1231 Øre362NOK 100
A155000036 mm11.4 mm til 13.3 mm1331 Øre1 352NOK 100
A155000066.5 mm11.9 mm til 14 mm1401 Øre366NOK 100
A155000087 mm13.8 mm til 15.7 mm1571 Øre1 352NOK 100
A155000159 mm22.8 mm til 25.6 mm2561 Øre981NOK 100
A155000149 mm21.3 mm til 24.1 mm2411 Øre2 160NOK 100
A155000139 mm19.8 mm til 22.6 mm2261 Øre432NOK 100
A155000129 mm18.2 mm til 21 mm2101 Øre1 374NOK 100
A155000109 mm15.7 mm til 18.5 mm1851 Øre1 374NOK 100
A155000119 mm17 mm til 19.8 mm1981 Øre1 374NOK 100
A1550005610 mm82.9 mm til 86 mm8601 Øre898NOK 100
A1550004410 mm64.9 mm til 68 mm6801 Øre759NOK 100
A1550004110 mm60.4 mm til 63.5 mm6351 Øre728NOK 100
A1550004710 mm69.4 mm til 72.5 mm7251 Øre794NOK 100
A1550003810 mm55.9 mm til 59 mm5901 Øre693NOK 100
A1550003510 mm51.4 mm til 54.5 mm5451 Øre667NOK 100
A1550003210 mm46.9 mm til 50 mm5001 Øre637NOK 100
A1550002910 mm42.4 mm til 45.4 mm4551 Øre606NOK 100

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan måles Oetiker-klemmer?

Oetiker-klemmer måles basert på utvendig diameter på slangen, og sikrer at den faller innenfor klemområdet til klemmen.

Hva er de forskjellige typene Oetiker øreklemmer tilgjengelig på Raptor Supplies?

Raptor Supplies tilbyr Oetiker trinnløse øreklemmer, tannlåsøreklemmer, justerbare klemmer og 2 øreklemmer, hver designet for spesifikke bruksområder som ladeluftkjølere og PEX-rørleggerarbeid.

Kommer Oetiker-klemmer med noen sertifiseringer eller godkjenninger?

Oetiker-klemmer er produsert for å møte ulike industristandarder og sertifiseringer, som ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009 og ISO 14001:2015, noe som sikrer kvalitet og pålitelighet.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg vurdere når jeg bruker Oetiker-klemmer?

  • Bruk passende verneutstyr som vernehansker og øyevern.
  • Bruk riktig krympeverktøy designet for Oetiker-klemmer.
  • Inspiser klemmer og slanger grundig for tegn på skade eller defekter før installasjon.
  • Følg produsentens retningslinjer og instruksjoner for riktig installasjon.
  • Sørg for riktig justering av klemmen på slangen eller røret før krymping.
  • Unngå å stramme for mye for å unngå skade på klemmen og slangen.
  • Utfør en trykktest eller visuell inspeksjon etter installasjon for å sikre at det ikke er lekkasjer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?