Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 10100022 Slangeklemme, båndbredde 0.315 tommer, størrelsesområde 14 mm til 17 mm, pakke med 100 | AC8UCM 3DUN3

OETIKER 10100022 Slangeklemme, båndbredde 0.315 tommer, størrelsesområde 14 mm til 17 mm, pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AC8UCM Modell: 10100022Kryssref: 3DUN3
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
840NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØreklemme
bånd MaterialeForsinket stål, Materialnr. 1.0338/SAE 1008/1010
Båndtykkelse0.047 "
Bandbredde0.315 "
FinishSink belagt
MaterialeForsinket stål, Materialnr. 1.0338/SAE 1008/1010
Pack Size100
størrelse Range14 mm til 17 mm
Størrelsesreferanse1517
typen2 Øre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5445
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)8.99
Skipets bredde (cm)8
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferansePack SizeBåndtykkelsepk. Antall.Pris
OETIKER 10100000 Slangeklemme, båndbredde 0.138 tommer, størrelsesområde 3.1 mm til 4.1 mm, pakke med 100 | AC8UCJ 3DUL9 101000003.1 mm til 4.1 mm0.138 "00411000.02 "100723NOK
OETIKER 10100001 Slangeklemme, båndbredde 0.138 tommer, størrelsesområde 3.5 mm til 4.5 mm, pakke med 100 stk | AC8UCK 3DUN1 101000013.5 mm til 4.5 mm0.138 "00451000.024 "100723NOK
OETIKER 10100002 Slangeklemme, båndbredde 0.197 tommer, størrelsesområde 3.4 mm til 5 mm, pakke med 100 | AC8UCL 3DUN2 101000023.4 mm til 5 mm0.197 "03051000.026 "100723NOK
OETIKER 10100029 Slangeklemme, båndbredde 0.354 tommer, størrelsesområde 18.1 mm til 22 mm, pakke med 100 | AC8UCN 3DUN4 1010002918.1 mm til 22 mm0.354 "19221000.059 "1001 570 NOK
OETIKER 10100032 Slangeklemme, båndbredde 0.394 tommer, størrelsesområde 21.1 mm til 25 mm, pakke med 100 | AC8UCP 3DUN5 1010003221.1 mm til 25 mm0.394 "22251000.059 "1001 820 NOK
OETIKER 10100035 Slangeklemme, båndbredde 0.394 tommer, størrelsesområde 24 mm til 28 mm, pakke med 100 | AC8UCQ 3DUN6 1010003524 mm til 28 mm0.394 "25281000.059 "1001 277 NOK
OETIKER 10100041 Slangeklemme, båndbredde 0.394 tommer, størrelsesområde 29.3 mm til 34 mm, pakke med 100 | AC8UCR 3DUN7 1010004129.3 mm til 34 mm0.394 "31341000.059 "1001 986 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 10100022 Slangeklemme, båndbredde 0.315 tommer, størrelsesområde 14 mm til 17 mm, pakke med 100 stk.
840NOK /pakke