Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 15500002 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 10.4 mm til 12.3 mm, pakke med 100 | CD4QLD

OETIKER 15500002 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 10.4 mm til 12.3 mm, pakke med 100 stk.

På lager
Vare: CD4QLD Modell: 15500002
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
316NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØreklemme
bånd MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandbredde0.27 "
Ørebredde6 mm
MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Pack Size100
størrelse Range10.4 mm til 12.3 mm
Størrelsesreferanse123
typen1 Øre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0302
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferanseØrebreddePack Sizepk. Antall.Pris
OETIKER 15500000 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 8.9 mm til 10.5 mm, pakke med 100 | CD4QLB 155000008.9 mm til 10.5 mm0.27 "1055 mm100100305NOK
OETIKER 15500001 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 9.7 mm til 11.3 mm, pakke med 100 | CD4QLC 155000019.7 mm til 11.3 mm0.27 "1135 mm100100309NOK
OETIKER 15500003 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 11.4 mm til 13.3 mm, pakke med 100 | CD4QLE 1550000311.4 mm til 13.3 mm0.27 "1336 mm1001001 183 NOK
OETIKER 15500006 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 11.9 mm til 14 mm, pakke med 100 | CD4QLF 1550000611.9 mm til 14 mm0.27 "1406.5 mm100100320NOK
OETIKER 15500007 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 12.6 mm til 14.5 mm, pakke med 100 | CD4QLG 1550000712.6 mm til 14.5 mm0.27 "1456 mm1001001 183 NOK
OETIKER 15500071 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 12.6 mm til 15.2 mm, pakke med 100 | CD4QLH 1550007112.6 mm til 15.2 mm0.27 "152-100100332NOK
OETIKER 15500008 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 13.8 mm til 15.7 mm, pakke med 100 | CD4QLJ 1550000813.8 mm til 15.7 mm0.27 "1577 mm1001001 183 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 15500002 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 10.4 mm til 12.3 mm, pakke med 100 stk.
316NOK /pakke