Oetiker øreklemmer brukes til permanent å klemme tverrbundne PEX-rør og -slanger i vannforsyningsrørsystemer, petrokjemisk industri, hydraulikk og bilindustri og kommersielle sektorer. De får navnet sitt fra lukkemekanismen som gjenskaper det menneskelige øret.
Oetiker 167-serien StepLess øreklemmer er integrert med mekanisk forrigling som har flere inngrepsposisjoner for å endre størrelsen på klemmene i henhold til forskjellige slangediametre. De har konstruksjon i rustfritt stål for høy korrosjonsmotstand og strukturell stivhet. Disse øreklemmene tilbyr trinnløs design med en fjær-i-spor-funksjon for jevn lekkasjefri forsegling rundt slangen. De har gratfrie stripekanter for å forhindre skade på slangene eller andre deler som klemmes.
Oetiker 16700010 øreklemme har et 7 mm smalt bånd på 0.6 mm tykkelse for lett og konsentrert overføring av klemkraft rundt klemmen. Den kan passe til slanger med størrelser fra 10.8 til 13.3 mm. Oetiker 16700010 klemme har et 8 mm bredt enkelt øre med en fordypning for å levere maksimal klemkraft mens du justerer til termiske utvidelser. Raptor Supplies tilbyr denne Oetiker 16700010 StepLess øreklemmen i en pakke med 100 klemmer for bruk i lignende innstillinger og lignende størrelser.
Bruksområder:
Oetiker 16700010 klemme er ideell for å klemme slanger og forhindre at de kobles fra fittings i landbruks-, bil- og industriapplikasjoner. Denne Oetiker 16700010 klemmen utøver høy klemkraft for å sikre lekkasjefri drift uten å skade slangene.
Egenskaper:
- Oetiker 16700010 StepLess øreklemme brukes til å holde slanger og slanger tett over beslag.
- Den har konstruksjon i rustfritt stål for eksepsjonell korrosjonsbestandighet og holdbarhet under tøffe miljøforhold.
- Oetiker 16700010 klemme har et enkelt øre med en fordypning for manipulasjonssikker håndtering i tilfelle temperatursvingninger.
- Denne Oetiker 16700010 øreklemmen har fjær-i-spor / trinnløs design for å påføre radiell kraft kontinuerlig rundt omkretsen.
- Oetiker 16700010 klemme er utstyrt med en flerposisjons forrigling for å lukke / låse klemmen over forskjellige størrelser slanger.
- Den har gratfrie kanter på det 7 mm smale båndet for å redusere slangeskader og konsentrere klemkraftoverføringen for en tett montering.
Kompatibelt tilbehør:
- HMK 01 og HMK S01: Disse manuelle klemmeverktøyene har en rett klembakke (HMK 01) for standarddrift eller en sideklemmekjeve (HMK S01) for lavvolumsmontering i små rom. De er nyttige under styrkeovervåkede feltoperasjoner. Brukere kan alternativt bruke skralletang for å lukke Oetiker 16700010 øreklemme.
- HO 2000 - 4000 ME: Disse pneumatiske tangsystemene er ideelle for jevn installasjon av Oetiker 16700010 klemmer med høyt volum. Disse tangene gir optimal lukkekraft for å klemme klemmeører og stramme klemmen rundt en slange.
- CP 01: Denne trådløse klemtangen har lett og ergonomisk design for fri bevegelse under Oetiker 16700010 klemmemontering. Den tilbyr presis klemkraft og ubegrenset drift hvor som helst.
- HO 2000 - 4000 EL: Disse elektronisk styrte klemtangene er egnet til å kontrollere og overvåke klemkraften for konsekvent lukking av Oetiker 16700010 øreklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Oetiker 16700010 klemme er produsert i samsvar med DIN EN ISO 9227 internasjonale standarder for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
- Oetiker 16700010 slangeklemmer og tilbehør oppfyller også kravene i IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015 standarder for å sikre miljømessig helse og feilfri og overlegen ytelse til klemmene.
Installasjon:
Trinnene for å installere øreklemme over slanger er:
- Mål den ytre diameteren på slangen som er montert på et festemateriale (som en nippel). Den ytre diameteren på slangen skal være litt over diameterområdet til Oetiker 16700010 klemme.
- Plasser Oetiker 16700010-klemmen nær slangeenden og koble til flerposisjonsforriglingen med låsetapper.
- Bruk en kjeve eller tang med konstant kraft for å krympe over Oetiker 16700010 klemmeørebredden og reduser klemmediameteren for tett montering over slangen.
- Påfør et enkelt verktøyslag for å lukke Oetiker 16700010 klemme på én gang for å forhindre skade på klemmen.
- Lukkekraften som påføres av kraftovervåkede installasjonsverktøy for å gi nødvendig materialkompresjon/overflatetrykk må være basert på dimensjonsvurdering og eksperiment på type og toleransenivå for delene som klemmes.
- På grunn av Oetiker 16700010-klemmens manipulasjonssikre konstruksjon, må den enten kuttes ved klemmebåndet/øret eller åpnes ved den mekaniske låsen. Dette fører til ødeleggelse av Oetiker 16700010-klemmen, og eliminerer sjansene for gjenbruk.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er Oetiker-klemmer gjenbrukbare?
A. Ja, Oetiker slangeklemmer som snekkedrift, trinnløs skrue og V-klemmer er gjenbrukbare. De kan enkelt åpnes og installeres når som helst behovet oppstår. De er ideelle for vedlikehold og service i produksjons- og bilanlegg. Disse klemmene kan også installeres både radialt og aksialt.
Q. Hvordan velge passende Oetiker slangeklemme?
A. For å sjekke størrelseskravet, installer slangen på røret eller koblingen (som utvider slangen), og kontroller deretter den ytre diameteren på slangen. Til slutt velger du en slangeklemme som støtter slangediameteren i klemområdet.
Sp. Hvilke klemmematerialer er egnet for marine applikasjoner?
A. For marine applikasjoner bør brukeren alltid bruke slangeklemmer laget av rustfritt stål av høy kvalitet (som 316 rustfritt stål).
Q. Hvordan plasserer jeg Oetiker 16700010 slangeklemme riktig?
A. Slangeklemmer kommer i forskjellige former, stiler og størrelser. Imidlertid følger de fleste av dem samme prosess for riktig montering på en slange og rør / rørkobling. Når slangen er presset sikkert inn på den sammenkoblede delen, plasseres Oetiker 16700010 slangeklemme mot enden av slangen. Omtrent bør det være 1/4 tomme mellomrom mellom klemmen og enden av slangen.