Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 15400018 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 6.3 mm til 7.5 mm, pakke med 100 | CD4QUJ

OETIKER 15400018 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 6.3 mm til 7.5 mm, pakke med 100 stk.

På lager
Vare: CD4QUJ Modell: 15400018Kryssreferanse: 08.0RER
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
908NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØreklemme
bånd MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandbredde0.27 "
Ørebredde4 mm
MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Pack Size100
størrelse Range6.3 mm til 7.5 mm
Størrelsesreferanse08.0RER
typen1 Øre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0139
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferanseØrebreddePack Sizepk. Antall.Pris
OETIKER 15400010 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 2.5 mm til 2.9 mm, pakke med 100 | CD4QTY 154000102.5 mm til 2.9 mm0.27 "03.3RER1.4 mm1001002 940 NOK
OETIKER 15400011 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 2.7 mm til 3.1 mm, pakke med 100 | CD4QTZ 154000112.7 mm til 3.1 mm0.27 "03.5RER1.4 mm100100992NOK
OETIKER 15400012 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 2.9 mm til 3.7 mm, pakke med 100 | CD4QUA 154000122.9 mm til 3.7 mm0.27 "04.1RER2.5 mm1001002 672 NOK
OETIKER 15400063 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 3.3 mm til 4.2 mm, pakke med 100 | CD4QUB 154000633.3 mm til 4.2 mm0.27 "04.6RER3 mm1001002 332 NOK
OETIKER 15400013 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 3.7 mm til 4.7 mm, pakke med 100 | CD4QUC 154000133.7 mm til 4.7 mm0.27 "05.1RER3.2 mm1001001 985 NOK
OETIKER 15400064 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 4.2 mm til 5.2 mm, pakke med 100 | CD4QUD 154000644.2 mm til 5.2 mm0.27 "05.6RER3.2 mm1001002 271 NOK
OETIKER 15400014 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 4.7 mm til 5.7 mm, pakke med 100 | CD4QUE 154000144.7 mm til 5.7 mm0.27 "06.1RER3.2 mm1001002 214 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 15400018 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 6.3 mm til 7.5 mm, pakke med 100 stk.
908NOK /pakke