154 serie 1 øreklemmer med innsats
Slangeklemmer med innsats (som Oetiker 154 Series rustfritt stål ettøreklemmer) er ideelle for å klemme slanger der det kreves et sikrere grep, sammenlignet med konvensjonelle klemmer. Disse enkeltøreklemmene har en tynnvegget innsatsring for å sikre nesten jevn kompresjon rundt omkretsen av klemmen og er egnet for bruksområder som involverer myk eller hard gummi og plast. Gropen eller fordypningen på øret til disse klemmene øker klemkraften for å gi et tettere grep.
De er integrert med en mekanisk forrigling for enkel lukking av klemmene, og gir større korrosjonsmotstand enn punktsveisede klemmer. I tillegg er disse klemmene laget av rustfritt stål, slik at de kan motstå korrosjon og avleiring. De er nyttige for bruksområder som matforedling og kommersielt fiske, som involverer eksponering for etsende elementer, spesielt saltvann. Modeller uten innsatser (Oetiker 153-serien enkeltøreklemmer) er også tilgjengelig på Raptor Supplies.
Bruker
Oetiker 154-serien enkeltøreklemmer er ideelle for bruk med gummislanger, plastslanger, elektriske kabler og sveiseslanger.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan kan brukere velge den beste Oetiker øreklemmen for deres behov?
Det er viktig for kundene å bestemme hvilken type øreklemme de trenger basert på applikasjonen.
- Generelt brukes enkeltøreklemmer i termisk stabile miljøer der slangen og klemmediameteren er konstante, mens doble øreklemmer er ideelle for miljøer der slangediameteren kan svinge (øke eller reduseres) på grunn av temperaturendringer.
- Brukere bør også velge øreklemmer på grunnlag av deres konstruksjon. Disse øreklemmene er tilgjengelige i varianter med galvanisert eller rustfritt stålkonstruksjon. Øreklemmer i sinkbelagte stål har noe mindre motstand mot korrosjon enn øreklemmer i rustfritt stål.
- For å velge øreklemmer i riktig størrelse, bør kundene måle utvendig diameter på slangen som brukes, og velge en klemme som har den målte slangediameteren midt i klemmeområdet.
Hvordan plassere en slangeklemme riktig?
Slangeklemmer kommer i forskjellige former, stiler og størrelser. Imidlertid følger de fleste av dem samme prosess for riktig montering på en slange, rør eller rørkobling. Når slangen er presset sikkert inn på den sammenfallende delen, plasseres slangeklemmen mot enden av slangen, med ca. 1/4 tomme mellomrom mellom klemmen og enden av slangen.
Kan du gjenbruke Oetiker-klemmer?
Utvalgte modeller av Oetiker-klemmer, som universal- og skrueklemmer, kan gjenbrukes etter at de er fjernet fra slanger som ikke krever fastklemming.
Hva er forskjellen mellom en øreklemme og en skruklemme?
Skrueklemmer har en intern skrue, bro og D-mutter for å stramme dem rundt slanger med en skrutrekker. Øreklemmer bruker sin enkelt / doble ørekonfigurasjon for å krympe en slange under konstant kjevekraft.
Hvilke typer Oetiker-klemmer gjør Raptor Supplies selge?
Raptor Supplies tilbyr en omfattende katalog med Oetiker øret, skru, trinnløst øre, trinnløs skrue & ormutstyr klemmer. Vi selger også tilbehør som stropper, klemmer, ringer, koblinger og monterings- og demonteringsverktøy fra Oetiker.
Er det noen vedlikeholdskrav for slangeklemmer med enkelt øre?
Enkel øreslangeklemmer krever ikke spesifikt vedlikehold. Det er imidlertid viktig å med jevne mellomrom inspisere dem for tegn på slitasje eller korrosjon og erstatte dem om nødvendig for å opprettholde en sikker forsegling.