VESTIL EHLT-N-serien smale sakseløftebord


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Blå , Materiale: Stål , Maks. Høyde: 24 " , Motor HP: 2 hk , Bevegelse: Ikke-bærbar, fast , Driftstrykk: 3000 psi , Driftstype: Håndhengende, elektrisk , Plattformlengde: 48 " , Plattformbredde: 16 " , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Trykkknapp håndkontrollspenning: 24V AC
StilModellLengdeBreddeHøydeSenket høydeHevet høydeKapasitetSpenningFasePris (eks. mva)
A
EHLT-N-1648-1-32
48.38 "16.38 "8"8"32 "1000 lbs.460V AC358 630 NOK
B
EHLT-N-1648-2-32
48.38 "16.38 "8"8"32 "2000 lbs.460V AC362 885 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?