VESTIL EHLT-N-1648-1-32 Elektrisk hydraulisk sakseløftebord, smalt, 1000 lb., blått, stål | AG7RJF

VESTIL EHLT-N-1648-1-32 elektrisk hydraulisk sakseløftebord, smalt, 1000 lb., blått, stål

På lager
Vare: AG7RJF Modell: EHLT-N-1648-1-32

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Batterier inkludertNei
Kapasitet1000 lbs.
FARGEBlå
Kontroll anheng ledningslengde8 ft.
Ledningslengde96 "
RammematerialeStål
Frekvens60 hz
Høyde8"
Hydraulisk komponentvurdering3000 psi
Hz60
Lengde48.38 "
Løftehastighet7 sek./ft.
Løftehøyde Maks.24 "
Senket høyde8"
MaterialeStål
Maks. Høyde24 "
Motor HP2 hk
BevegelseIkke-bærbar, fast
Driftstrykk3000 psi
DriftstypeHåndhengende, elektrisk
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde16 "
StrømkildeElektrisk med ledning
Trykkknapp håndkontroll24V AC
Trykkknapp Håndkontrollspenning24V AC
Hevet høyde32 "
Statisk kapasitet1000 lbs.
Spenning460V AC
Bredde16.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 114.3
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeSenket høydeHevet høydeKapasitetSpenningFasePris
VESTIL EHLT-N-1648-2-32 elektrisk hydraulisk sakseløftebord, smalt, 2000 lb., blått, stål | AG7RJG EHLT-N-1648-2-3248.38 "16.38 "8"8"32 "2000 lbs.460V AC362 885 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLT-N-1648-1-32 elektrisk hydraulisk sakseløftebord, smalt, 1000 lb., blått, stål
58 630 NOK / enhet