TEXAS PNEUMATIC TOOLS Dix-Lock hurtigvirkende koblinger


filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
QM103
297NOK
RFQ
B
QB63
453NOK
RFQ
C
QM33WF
579NOK
RFQ
D
QSS63
827NOK
RFQ
B
QM43
361NOK
RFQ

Dix-Lock hurtigvirkende koblinger

Texas Pneumatic Tools Dix-Lock hurtigkoblinger tillater komplett luftstrøm til pneumatisk verktøy, samt verktøy, vann, luft og nitrogenledninger for raske og sikre tilkoblinger. De har låsehylser for å forbedre sikre og pålitelige tilkoblinger og har rustfritt stål eller stål konstruert, holderringer for å motstå korrosjon. Disse koblingene har lavprofildesign for å forhindre at slangen setter seg fast og kan fungere ved temperaturer fra -40 grader til 250 grader F. Utvalgte modeller kommer med hunn- eller hanngjenger, og sikrer dermed en tett forsegling og er tilgjengelig i 300 psi og 500 psi. trykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?