A Slitasjebestandig: Ja , ANSI slitasjesykluser: 20,000 , ANSI kuttede gram: 680 , ANSI/ISEA slitasjenivå: 6 , ANSI/ISEA kuttnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Materiale bak: HPPE , Beleggdekning: Palm og fingre , Beleggfinish: Glatt , Beleggmateriale: polyuretan , Farge: Grå , Mansjett: Strikke , Fingermateriale: Dyneema (R) , Fingerstil: Full , Måler: 13 , Foringsmateriale: Dyneema (R) , Palm Materiale: polyuretan , punkteringsbestandig: Ja , Sømmateriale: Dyneema (R) , Tommelstil: Vinge
PU-belagte kuttbestandige hansker, kuttnivå A2
Condor Cut Level A2 PU-belegg kuttbestandige hansker utmerket motstand mot kutt, og gir et avgjørende forsvar mot rifter og punkteringer. De er ideelle for konstruksjons-, metallbearbeidings-, bil- og glassproduksjonsoperasjoner, der arbeidere står overfor potensiell risiko for håndskader på grunn av skarpe verktøy, metallplater, glass eller slipende materialer.
Egenskaper
- Condor Cut Level A2 PU-belegg kuttbestandige hansker har ANSI/ISEA kuttnivå A2-klassifisering, som viser overlegen motstand mot skarpe gjenstander.
- Disse hanskene har et polyuretanbelegg, som optimaliserer grep og holdbarhet.
- De tilbyr en sømløs strikk, eliminerer ubehagelige sømmer for en tettsittende passform.
- Disse hanskene har ANSI/ISEA slitasjenivå 5-klassifisering, noe som sikrer langvarig slitasje under slitende forhold.
- De har en lateksfri design, noe som gjør dem trygge for personer med lateksallergi.
- De er utstyrt med en hanskelengde på 8.75 tommer, som gir omfattende hånd- og håndleddsbeskyttelse.