Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 30YP28 kuttbestandige hansker Grå S PR | AH3AYN

CONDOR 30YP28 Kuttbestandige hansker Grå S PR

På lager
Vare: AH3AYN Modell: 30YP28
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
202NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler20,000
ANSI kuttet gram680
ANSI Punktering Newton121
ANSI / ISEA Slitasje nivå6
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BakmaterialeHPPE
BeleggdekningPalm og fingre
OverflatebehandlingGlatt
Belegningsmaterialepolyuretan
FARGEGrå
MansjettStrikke
Finger materialeDyneema (R)
FingerstilFull
Måler13
Lengde9.25 "
Liner MaterialDyneema (R)
Palm materialepolyuretan
PunkteringsbestandigJa
StørrelseS
StingmaterialeDyneema (R)
Foreslått bruksmiljøTørk
TommelstilVinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandPK

Produktdetaljer:

    • Hanskehåndstil: Venstre og høyre

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsepk. Antall.Pris
CONDOR 30YP29 kuttbestandige hansker Grå M PR | AH3AYP 30 YP299.5 "M235NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 30YP28 Kuttbestandige hansker Grå S PR
202NOK /pakke