Stempelluftkompressor / vakuumpumpe

filtre

Stempelluftkompressorer/vakuumpumper gir trykkluft som energikilde eller for å transportere naturgass. Raptor supplies tilbyr et bredt utvalg av stempelluftkompressorer/vakuumpumper...Les mer

StilModellPris (eks. mva)
A86R142-P001B-N270X9 783NOK
RFQ
A86R123-101-N170X8 651NOK
RFQ
GAST -

Vippestempelluftkompressorer, 1/4 tommers NPT-inntak

Luftkompressorer/vakuumpumper med gasturgende stempel leverer trykkluft mens de demper lyden som genereres ved bruk av luftstrøm i industrimaskiner, biler og produksjonsapplikasjoner. Disse Gast-vakuumpumpene har aluminiumssylindre med rustfrie stålventiler for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De har vippestempeldesign for å gi jevn flyt gjennom hele levetiden og oljefri permanent smøring for å gi jevn og stillegående drift. Disse Gast-kompressorene har 50 / 60 Hz dobbeltspenningsmotorer for bruk med forskjellige strøminnganger. De har automatisk termisk beskyttelse for å bryte kretsen og forhindre at vakuumpumpen/luftkompressorene brenner. Velg fra et bredt utvalg av disse luftkompressorene, tilgjengelig i trykkklasser på 30, 100 og 125 psi.

StilModellForsterker med full belastningHPTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
A87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 2408 018NOK
B87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 2409 654NOK
B87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 2409 671NOK
WELCH -

Stempelvakuumpumper

StilModellForsterker med full belastningHPInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2546B-011.71/41/4 "slange1/4 "slange9"10 "7.5 "17 392NOK
B2581B-502.21/33/16 "slange3/16 "slange10.5 "17 5 / 16 "10.5 "45 325NOK
C2561B-502.21/33/16 "slange3/16 "slange12 "17 "7.5 "37 647NOK
StilModellForsterker med full belastningHPTotal lengdeSamlet breddeRPMPris (eks. mva)
A2700737.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "142523 558NOK
A2700728/41/314.5 "11 13 / 64 "172517 520NOK
A27008010.6/5.33/414 "11 13 / 64 "172526 087NOK
THOMAS PUMPS -

Stempelluftkompressor / vakuumpumper

Thomas oljefri luftkompressor / vakuumpumper er designet for å generere en høy strøm av trykkluft eller skape et vakuum for å kontrollere pneumatisk utstyr eller systemer. Disse stempelluftkompressorene har støpte aluminiumskomponenter og sylindere med ventiler i rustfritt stål for maksimal varmeoverføring og pålitelighet over lang tid, mens sandwichventilene beskytter ventilsete mot støv og andre forurensninger. De er permanent smurt for jevn og stille drift. Velg mellom et bredt utvalg av luftkompressor, tilgjengelig i varianter med permanentmagnet og skyggelagt polmotor Raptor Supplies.

StilModellForsterker med full belastningHPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"5 261NOK
B2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "9 653NOK
C688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "7 442NOK
B2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "7 651NOK
GAST -

Stempelluftkompressor / vakuumpumpe

StilModellSamlet breddeForsterker med full belastningHPFaseSpenningInnløpsstørrelseMotor TypeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "PTDelt fase1 / 4 "PT9 200NOK
B4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "PTKondensatorstart1 / 4 "PT15 066NOK
C5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "PTKondensatorstart1 / 4 "PT16 128NOK
D8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "PTODP3 / 8 "PT32 867NOK
THOMAS PUMPS -

Stempelluftkompressorer

Thomas stempelluftkompressorer er egnet for å drive pneumatisk utstyr i transport- og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Disse luftkompressorene har et helt lukket design for støyminimering og sikrer beskyttelse mot tøffe industrielle miljøer. Utvalgte modeller leveres med permanent smurte komponenter, rustfritt stålventiler og korrosjonsbestandige pumpesylindere for langvarig drift. Velg mellom et bredt utvalg av oljefri luftkompressorer, tilgjengelig i kondensatorstart, permanentmagnet, PMDC og skyggepolede motorvarianter på Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeFinishForsterker med full belastningSamlet breddeRPMTemp. OmrådeTermisk beskyttelseSpenningPris (eks. mva)
A405ADC38 / 127.5 "Grå10.54.25 "3450104 grader til 50 grader FJa12 VDC5 904NOK
B27002411 9 / 16 "Grå maling265 13 / 16 "180032 grader til 104 grader FNei12 VDC12 832NOK
B27004712 9 / 16 "Grå maling18.55 13 / 16 "180032 grader til 104 grader FNei24 VDC12 992NOK
C27002512.625 "Grå285.625 "18000 grader til 104 grader FNei12 VDC19 159NOK
D617CA3213 "Grå4.69"140050 grader til 104 grader FJa115 VAC5 497NOK
GAST -

Stempelluftkompressorer

Gaststempelluftkompressorer er kompressorer med positiv fortrengning som bruker et veivakseldrevet stempel og sylinder for å komprimere luften. Disse vakuumpumpene har aluminiumssylindre og -hoder som har termisk beskyttede, skyggelagte polmotorer med overlegne momentstartviklinger. Velg fra et bredt utvalg av disse stempelluftkompressorene, tilgjengelig i elektriske, skyggelagte poler, kondensatorstart og åpne motortyper.

StilModellTotal høydeutformingForsterker med full belastningTotal lengdeSamlet breddeRPMTemp. OmrådeTermisk beskyttelsePris (eks. mva)
A2HAH-19C-M322A--------18 532NOK
B120R689-P101-N800NX--------39 309NOK
RFQ
C7LDE-46S-M750X--------52 913NOK
D1LAA-32-M100X--------18 072NOK
E3LBA-32-M300AX--------20 212NOK
F4HCC-10-M450X--------16 737NOK
G5LCA-22-M550NGX--------23 586NOK
H5LCA-46S-M550GX--------25 035NOK
I5LCA-10-M550NGX--------17 818NOK
JLOA-101-HB--------9 022NOK
K3HBB-19-M322A--------21 039NOK
LLOA-101-JR--------7 769NOK
M1LAA-46S-M100GX--------16 682NOK
A2HAH-10-M200X--------10 579NOK
K3HBB-19-M323A--------22 988NOK
G4LCB-21-M450X--------22 735NOK
N5HCD-10-M550NGX--------22 734NOK
O6HCA-10-M616NEX--------24 262NOK
P1HAB-10-M100X--------10 780NOK
Q8HDM-10-M853--------40 285NOK
R7LDE-16-M750X--------43 091NOK
F5HCD-10-M553--------22 740NOK
F3HBB-10-M300AX--------15 620NOK
O5HCE-10-M551X--------24 974NOK
S7HDD-10-M750X--------34 410NOK
WELCH -

Tank vakuumsystem 1/2 HP 10 gallon tank

ModellSakPris (eks. mva)
8150B-30AH8QNN55 012 NOK
GAST -

Kompressor, 0.25 hk, 1 fase, 115V AC, 50 psi Max kontinuerlig trykk, 2.1 cfm

ModellSakPris (eks. mva)
2LAF-10-M200XCN2TLY14 570 NOK

Stempelluftkompressor / vakuumpumpe

Stempelluftkompressorer eller vakuumpumper er designet for å gi trykkluft som energikilde eller overføre naturgass. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse kompressorene fra merker som Welch, gjest og Thomas Pumps. De bruker en veivakseldrevet sylinder og stempel for å komprimere luften ved høyt trykk og levere dreiemoment opptil 2 HK. Disse kompressorene er tilgjengelige i elektriske, skyggelagte poler, kondensatorstart, åpen, permanentmagnet og PMDC-motorvarianter for lengre levetid, med en oljeløs eller en vippende stempelvakuumpumpe.

Ofte Stilte Spørsmål

Påvirker temperaturen en stempelluftkompressor/vakuumpumpe?

  • For luftkompressorer kan høye temperaturer føre til at kompressorens effektivitet reduseres og risikoen for overoppheting øker.
  • For vakuumpumper er hovedproblemet lav temperatur som kan føre til kondens og ising i pumpen, dette kan forårsake skade på pumpens indre deler og redusere ytelsen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?