APPROVED VENDOR Remskiveblokk


filtre
Peiling Type: Plain , Designet for: Ståltau , Bli ferdig: Sink belagt
StilModellMonteringshull Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
4JX64
-525 lb.204NOK
B
4JX75
-685 lb.512NOK
C
4JX82
-1550 lb.569NOK
A
4JX80
-1550 lb.646NOK
B
4JX79
-800 kg592NOK
C
4JX78
-800 kg318NOK
A
4JX76
-800 kg379NOK
C
4JX74
-685 lb.298NOK
A
4JX72
-685 lb.319NOK
B
4JX71
-600 lb.395NOK
C
4JX70
-600 lb.237NOK
A
4JX68
-600 lb.234NOK
B
4JX67
-525 lb.371NOK
C
4JX66
-525 lb.156NOK
B
4JX83
-1550 lb.787NOK
D
4JX81
1 / 4 "1550 lb.472NOK
D
4JX73
3 / 16 "685 lb.211NOK
D
4JX65
3 / 16 "525 lb.132NOK
D
4JX77
3 / 16 "800 kg313NOK
D
4JX69
3 / 16 "600 lb.171NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?