APPROVED VENDOR Svart stålplan 80 sømløs lukkepipenippel


filtre
Grunnleggende tilkoblingstype: Gjenget i begge ender , Kroppsmateriale: Svart stål , Lengde: Lukke , Maks. Press: 300 psi @ 150 grader F , Tidsplan: 80 , sømløs/sveiset: Sømløs , Trådtype: PT
StilModellMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
1LMU6
2295 psi WSP @ 650 grader F2.375 "2"0.218 "153NOK
A
1LMR1
2539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "66NOK
B
1LML6
2730 psi WSP @ 650 grader F1.66 "1.25 "0.191 "49NOK
B
1LMJ2
3141 psi WSP @ 650 grader F1.315 "1"0.179 "57NOK
B
1LME6
3504 psi WSP @ 650 grader F1.05 "3 / 4 "0.154 "42NOK
C
1LMC1
4156 psi WSP @ 650 grader F0.84 "1 / 2 "0.147 "35NOK
C
1LLZ5
4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "67NOK
C
1LLW9
5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "88NOK
C
1LLU4
6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "39NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?