Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4JX71 Pulley Block Swivel Hook 600 Lb. | AD8FNQ

APPROVED VENDOR 4JX71 Pulley Block Swivel Hook 600 Lb.

På lager
Vare: AD8FNQ Modell: 4JX71
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
434NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRemskiveblokk
Bearing TypePlain
Designet forStåltau
Øyekrok Innvendig Dia.11 / 32 "
FinishSink belagt
Maks. Kabelstørrelse3 / 16 "
Sheave Inside Dia.1-1 / 2 "
SkivematerialeStål
Skive Utvendig Dia.2"
Skivebredde7 / 16 "
Arbeidsbelastningsgrense600 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483509080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshull Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 4JX64 Remskiveblokk Dreieøye 525 Lb. | AD8FNH 4JX64-525 lb.232NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JX65 Trinseblokk Wire Rope 525 Lb. | AD8FNJ 4JX653 / 16 "525 lb.148NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JX66 Remskiveblokk Wire Rope Fixed Eye 525 Lb. | AD8FNK 4JX66-525 lb.165NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 4JX67 Remskiveblokk Dreiekrok 525 Lb. | AD8FNL 4JX67-525 lb.365NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JX68 Remskiveblokk Dreieøye 600 Lb. | AD8FNM 4JX68-600 lb.266NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JX69 Remskiveblokk 600 Lb. Skive ytre diameter 2 tommer | AD8FNN 4JX693 / 16 "600 lb.174NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JX70 Remskiveblokk fast øye 600 lb | AD8FNP 4JX70-600 lb.277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX71 Pulley Block Swivel Hook 600 Lb.
434NOK / enhet