Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWA-2000AH Sikring 2000a Fwa 130vac/dc | AA9PCZ 1EH45

BUSSMANN FWA-2000AH Sikring 2000a Fwa 130vac/dc

På lager
Vare: AA9PCZ Modell: FWA-2000AHKryssreferanse: 1EH45
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
5 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
Body Materialmelamin
KroppsstilFlush End
KlasseHigh Speed
Diameter2"
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A15QS
Sikringsforsterker2000
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 130VAC, 50kA ved 130VDC
Lengde1.875 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier130 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536100040
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN FWA-1000A Sikring 1000a Fwa 150vac | AA9JQV 1DL11 FWA-1000ABolt På1.5 "1000200kA ved 150 VAC3.5 "150 VAC1 884 NOK
BUSSMANN FWA-1500AH Sikring 1500a Fwa 130vac/dc | AA9PCY 1EH44 FWA-1500AHFlush End2"1500200kA ved 130VAC, 50kA ved 130VDC1.875 "130 VAC/DC7 124 NOK
BUSSMANN FWA-250ASI4 Sikring 250a Fwa 150vac / dc | AD9PAN 4TWL4 FWA-250ASI4Bolt På1"250100kA ved 150VAC, 100kA ved 80VDC, 20kA ved 150VDC2 21 / 32 "150 VAC/DC9 207 NOK
BUSSMANN FWA-5A10F Sikring 5a Fwa 150vac/dc | AE2FKT 4XC71 FWA-5A10FSylindriske13 / 32 "5100kA ved 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC294NOK
BUSSMANN FWA-10A10F Sikring 10a Fwa 150vac/dc | AE2FKU 4XC73 FWA-10A10FSylindriske13 / 32 "10100kA ved 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC294NOK
BUSSMANN FWA-15A10F Sikring 15a Fwa 150vac/dc | AE2FKV 4XC74 FWA-15A10FSylindriske13 / 32 "15100kA ved 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC294NOK
BUSSMANN FWA-20A10F Sikring 20a Fwa 150vac/dc | AE2FKW 4XC75 FWA-20A10FSylindriske13 / 32 "20100kA ved 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWA-2000AH Sikring 2000a Fwa 130vac/dc
5 652 NOK / enhet