BUSSMANN Høyhastighets halvledersikringer: Serie FWA


filtre
Body Material: melamin , Klasse: High Speed , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould A15QS , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill
StilModellKroppsstilDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
FWA-1000A
Bolt På1.5 "1000200kA ved 150 VAC3.5 "150 VAC1 884 NOK
B
FWA-250ASI4
Bolt På1"250100kA ved 150VAC, 100kA ved 80VDC, 20kA ved 150VDC2 21 / 32 "150 VAC/DC9 207 NOK
B
FWA-10A10F
Sylindriske13 / 32 "10100kA ved 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC294NOK
B
FWA-15A10F
Sylindriske13 / 32 "15100kA ved 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC294NOK
B
FWA-20A10F
Sylindriske13 / 32 "20100kA ved 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC308NOK
B
FWA-30A10F
Sylindriske13 / 30 "30100kA ved 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC348NOK
B
FWA-5A10F
Sylindriske13 / 32 "5100kA ved 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC294NOK
B
FWA-25A10F
Sylindriske13 / 32 "25100kA ved 150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC294NOK
C
FWA-1500AH
Flush End2"1500200kA ved 130VAC, 50kA ved 130VDC1.875 "130 VAC/DC7 124 NOK
C
FWA-2000AH
Flush End2"2000200kA ved 130VAC, 50kA ved 130VDC1.875 "130 VAC/DC5 652 NOK

Høyhastighets halvledersikringer: Serie FWA

BUSSMANN høyhastighets halvledersikringer (Serie FWA) tilbyr et bredt utvalg av nordamerikanske blad- og flush-ende sikringer og tilbehør. Designet og konstruksjonen deres er forbedret for å gi lavt energislipp (I2t) ved lavt energitap. De gir overlegen sykkelkapasitet med utmerket DC-ytelse og lav lysbuespenning. Velg fra et bredt utvalg av disse Bussmann-halvledersikringene, tilgjengelig i melamin- og keramikkhus på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?