Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4JX77 Remskiveblokk 800 Lb. Skive ytre diameter 3 tommer | AD8FNX

APPROVED VENDOR 4JX77 Remskiveblokk 800 Lb. Skive ytre diameter 3 tommer

På lager
Vare: AD8FNX Modell: 4JX77

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRemskiveblokk
Bearing TypePlain
Designet forStåltau
Øyekrok Innvendig Dia.7 / 32 "
FinishSink belagt
Maks. Kabelstørrelse1 / 4 "
Monteringshull Dia.3 / 16 "
Sheave Inside Dia.2-1 / 2 "
SkivematerialeStål
Skive Utvendig Dia.3"
Skivebredde7 / 16 "
Arbeidsbelastningsgrense800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8483509080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshull Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 4JX64 Remskiveblokk Dreieøye 525 Lb. | AD8FNH 4JX64-525 lb.204NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JX65 Trinseblokk Wire Rope 525 Lb. | AD8FNJ 4JX653 / 16 "525 lb.132NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JX66 Remskiveblokk Wire Rope Fixed Eye 525 Lb. | AD8FNK 4JX66-525 lb.156NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 4JX67 Remskiveblokk Dreiekrok 525 Lb. | AD8FNL 4JX67-525 lb.371NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JX68 Remskiveblokk Dreieøye 600 Lb. | AD8FNM 4JX68-600 lb.234NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JX69 Remskiveblokk 600 Lb. Skive ytre diameter 2 tommer | AD8FNN 4JX693 / 16 "600 lb.171NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JX70 Remskiveblokk fast øye 600 lb | AD8FNP 4JX70-600 lb.237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX77 Remskiveblokk 800 Lb. Skive ytre diameter 3 tommer
313NOK / enhet