151-serie 2 øreklemmer i rustfritt stål
Øreklemmer i Oetiker 151-serien er mellomtrykksklemmer som har en dobbel-øre-design for ekstra grep og gir konstant trykk rundt slangen, noe som gjør dem egnet for å håndtere termisk og vibrasjonsekspansjon eller sammentrekning. De er laget av anti-korrosivt rustfritt stål for å tilby økt klemmeområde sammenlignet med standard øreklemmer, samt gi ekstra holdbarhet. Oetiker øreklemmer i rustfritt stål har avgradede kanter for å forhindre skade på slangen og har kapasitet til å levere en grad av elastisitet på grunn av termisk ekspansjon eller vibrasjon, for å imøtekomme endringer i størrelsen på komponentene eller delene som skal sammenføyes. Den synlige deformasjonen av disse øreklemmene viser at de er riktig lukket, og konfigurasjonen i ett stykke sikrer en positiv og manipulasjonssikker forsegling. Disse øreklemmene av stål er tilgjengelige i størrelser fra 3.1 mm til 46 mm og båndtykkelser på opptil 0.394 tommer. Raptor Supplies er en pålitelig leverandør av Oetiker klemmer.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er forskjellen mellom 1 og 2 øreklemmer?
Oetiker 2 øreklemmer har et større klemmeområde sammenlignet med 1 øreklemmer. Disse 2 øreklemmene gir høy klemkraft og skaper en fjæreffekt under sammentrekning og forlengelse av slangen.
Hvordan måle størrelsen på en øreklemme?
Bare analyser og mål den ytre diameteren (OD) til slangen som er installert på koblingen. Velg deretter en slangeklemme på en slik måte at den ytre diameteren på slangen er omtrent i midten av klemområdet til klemmen.
Hvordan fjerner du en Oetiker-klemme?
Verktøy som en roterende eller bolleskjærer eller sidekutter kan brukes til å fjerne Oetiker-klemmer. Roterende kuttere anbefales imidlertid ikke, da de kan tukle eller skade slangen mens du kutter klemmen.
Hvordan strammer vi en klemme?
For å stramme en klemme, klem klemmen med én hånd slik at enden motsatt av driveren glir inn i hylseholderen. Vri deretter driveren med klokken med en skiftenøkkel eller skrutrekker slik at gjengene på driveren griper inn i sporene på klemmen. Fortsett å dreie driveren til klemmen strammer rundt slangen tett og sikkert.
Hva andre øreklemmevarianter gjør Raptor Supplies by på?
Foruten 2 øreklemmer, Raptor Supplies tilbyr også 1 øre og trinnløst øre klemmer.
Er Oetiker-klemmer gjenbrukbare?
Raptor Supplies tilbyr også Oetiker trinnløse lavprofilklemmer som er gjenbrukbare i naturen. De kan åpnes og installeres flere ganger og kan monteres både radialt og aksialt. Oetikers lavprofil-, universal-, skrue- og profilklemmer er også gjenbrukbare i naturen.
Hvilke typer klemmer tilbyr Oetiker?
Oetiker tilbyr et bredt utvalg av klemmer inkludert skru, øre, fjær, ledning, ormutstyr og plastklemmer.
Hvordan plassere en slangeklemme riktig?
Øreslangeklemmer kommer i en rekke former, stiler og størrelser. De fleste av dem følger de samme retningslinjene for riktig plassering på en slange / rør / rørkobling. Når slangen er trykket sikkert inn på den sammenfallende delen, plasser slangeklemmen mot enden av slangen, med ca. 1/4 tomme mellomrom mellom klemmen og enden av slangen.
Hva om jeg har spørsmål angående produktet eller leveringen av det?
Du kan enkelt få dine spørsmål løst ved å kontakte oss via -
E-post: sales@raptorsupplies.com
Ring: +44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597
Finnes det andre betalingsalternativer enn kort?
Raptor Supplies tilbyr deg å betale sikkert via PayPal også.