OETIKER 155-serie rustfrie 1 øreklemmer med mekanisk lås


Slanger er mye brukt for å koble HVAC- og væskeoverføringsutstyr. Slangeklemmer er ideelle for å feste slanger over en armatur, for å forhindre væskelekkasje i skjøtene. Disse mekaniske festene utøver likt trykk rundt slangen for å holde dem festet til en slangenippel, mothake eller rør.Oetiker produserer et mangfoldig utvalg av monterings- og demonteringsverktøy, samt koblingsutstyr som klemmer, ringer og hurtigkoblinger. Merket er dedikert til å levere pålitelig ytelse til kjøretøy, drikkedispenseringssystemer og HVAC-enheter....Les meg

filtre
Båndmateriale: Rustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
StilModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferanseØrebreddePack Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
15500070
8.3 mm - 10.1 mm0.27 "101-100100-
RFQ
A
15500000
8.9 mm til 10.5 mm0.27 "1055 mm100100305NOK
A
15500001
9.7 mm til 11.3 mm0.27 "1135 mm100100309NOK
A
15500002
10.4 mm til 12.3 mm0.27 "1236 mm100100316NOK
A
15500003
11.4 mm til 13.3 mm0.27 "1336 mm1001001 183 NOK
A
15500006
11.9 mm til 14 mm0.27 "1406.5 mm100100320NOK
A
15500007
12.6 mm til 14.5 mm0.27 "1456 mm1001001 183 NOK
A
15500071
12.6 mm til 15.2 mm0.27 "152-100100332NOK
A
15500008
13.8 mm til 15.7 mm0.27 "1577 mm1001001 183 NOK
A
15500072
13.9 mm til 16.5 mm0.27 "165-100100339NOK
A
15500009
15.1 mm til 17 mm0.27 "1706 mm100100339NOK
A
15500010
15.7 mm til 18.5 mm0.27 "1859 mm1001001 202 NOK
A
15500011
17 mm til 19.8 mm0.27 "1989 mm1001001 202 NOK
A
15500012
18.2 mm til 21 mm0.27 "2109 mm1001001 202 NOK
A
15500013
19.8 mm til 22.6 mm0.27 "2269 mm100100378NOK
A
15500014
21.3 mm til 24.1 mm0.27 "2419 mm1001001 890 NOK
A
15500015
22.8 mm til 25.6 mm0.27 "2569 mm100100859NOK
A
15500016
24 mm til 27.1 mm0.27 "27110 mm1001001 202 NOK
A
15500017
25.5 mm til 28.6 mm0.27 "28610 mm1001001 202 NOK
A
15500018
27 mm til 30.1 mm0.27 "30110 mm100100420NOK
A
15500019
28.5 mm til 31.6 mm0.27 "31610 mm1001001 202 NOK
A
15500020
30 mm til 33.1 mm0.27 "33110 mm1001001 202 NOK
A
15500021
31.5 mm til 34.6 mm0.27 "34610 mm1001001 202 NOK
A
15500022
33 mm til 36.1 mm0.27 "36110 mm1001002 768 NOK
A
15500023
34.5 mm til 37.6 mm0.27 "37610 mm100100469NOK
A
15500024
35 mm til 38.1 mm0.27 "38110 mm100100481NOK
A
15500025
36.5 mm til 39.6 mm0.27 "39610 mm100100492NOK
A
15500026
37.9 mm til 41 mm0.27 "41010 mm100100500NOK
A
15500027
39.4 mm til 42.5 mm0.27 "42510 mm100100511NOK
A
15500028
40.9 mm til 44 mm0.27 "44010 mm1001003 016 NOK
A
15500029
42.4 mm til 45.4 mm0.27 "45510 mm100100530NOK
A
15500030
43.9 mm til 47 mm0.27 "47010 mm100100542NOK
A
15500031
45.4 mm til 48.5 mm0.27 "48510 mm100100546NOK
A
15500032
46.9 mm til 50 mm0.27 "50010 mm100100557NOK
A
15500033
48.4 mm til 51.5 mm0.27 "51510 mm100100565NOK
A
15500034
49.9 mm til 53 mm0.27 "53010 mm100100572NOK
A
15500035
51.4 mm til 54.5 mm0.27 "54510 mm100100584NOK
A
15500036
52.9 mm til 56 mm0.27 "56010 mm100100591NOK
A
15500037
54.4 mm til 57.5 mm0.27 "57510 mm100100599NOK
A
15500038
55.9 mm til 59 mm0.27 "59010 mm100100607NOK
A
15500039
57.4 mm til 60.5 mm0.27 "60510 mm100100618NOK
A
15500040
58.9 mm til 62 mm0.27 "62010 mm100100626NOK
A
15500041
60.4 mm til 63.5 mm0.27 "63510 mm100100637NOK
A
15500042
61.9 mm til 65 mm0.27 "65010 mm100100645NOK
A
15500043
63.4 mm til 66.5 mm0.27 "66510 mm100100652NOK
A
15500044
64.9 mm til 68 mm0.27 "68010 mm100100664NOK
A
15500045
66.4 mm til 69.5 mm0.27 "69510 mm100100672NOK
A
15500046
67.9 mm til 71 mm0.27 "71010 mm1001001 260 NOK
A
15500047
69.4 mm til 72.5 mm0.27 "72510 mm100100694NOK
A
15500048
70.9 mm til 74 mm0.27 "74010 mm100100702NOK
A
15500049
72.4 mm til 75.5 mm0.27 "75510 mm100100714NOK
A
15500050
73.9 mm til 77 mm0.27 "77010 mm100100721NOK
A
15500051
75.4 mm til 78.5 mm0.27 "78510 mm100100729NOK
A
15500052
76.9 mm til 80 mm0.27 "80010 mm100100736NOK
A
15500053
78.4 mm til 81.5 mm0.27 "81510 mm100100748NOK
A
15500054
79.9 mm til 83 mm0.27 "83010 mm100100759NOK
A
15500055
81.4 mm til 84.5 mm0.27 "84510 mm100100778NOK
A
15500056
82.9 mm til 86 mm0.27 "86010 mm100100786NOK
A
15500057
84.4 mm til 87.5 mm0.27 "87510 mm100100805NOK
A
15500058
85.9 mm til 89 mm0.27 "89010 mm100100824NOK
A
15500059
87.4 mm til 90.5 mm0.27 "90510 mm100100836NOK

155-serie rustfrie 1 øreklemmer med mekanisk lås

Oetiker øreklemmer er designet for å gi pålitelig og semi-permanent klemme av slanger i petrokjemisk industri, hydraulikk og bilindustri. Disse øreklemmene er ideelle for bruk i tverrbundet polyeten (PEX) rør og vannforsyningsrørsystemer. De har synlig deformasjon for å gi indikasjon på riktig lukking og en fordypning for å levere maksimal klemkraft. De er tilgjengelige i varianter med enkle eller doble ører. Brukere bør velge en enkelt øreklemme hvis de ønsker å oppnå ensartet kompresjon rundt slangen/røret, og en dobbel ørevariant for utvidet klemmeområde, når de har å gjøre med materialer som er sårbare for termisk ekspansjon eller sammentrekning.
Øreklemmer i Oetiker 155-serien er utstyrt med ett enkelt øre for rask installasjon og fastspenning. De er laget av rustfritt stål, krom og nikkel for strukturell styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse øreklemmene i 155-serien er integrert med en mekanisk forrigling for sikker lukking av klemmene og forhindrer korrosjon forbundet med punktsveising av klemmene. De har spesialformede, gratfrie stripekanter med 7 mm båndbredde og 0.6 mm tykkelse for å redusere skader på slangene som klemmes. Raptor Supplies tilbyr disse Oetiker rustfrie stålklemmene i klembredde på 8.9 til 99.5 tommer. Vi leverer også disse øreklemmene i galvanisert stålkonstruksjon for mild korrosjonsbestandighet og duktilitet.

Bruker

Oetiker 155-serien enkeltøreklemmer i rustfritt stål er egnet for å klemme slanger for lekkasjesikker drift i landbruks-, oppvarmings-, bil- og kjøleapplikasjoner. Disse klemmene forhindrer frakobling av slanger ved påføring av høyt klemtrykk, uten å skade slangene.

Arbeidsmekanisme

Øreklemmer i Oetiker 155-serien i rustfritt stål plasseres over en slange og lukkes ved hjelp av en mekanisk forrigling. Disse klemmene krympes over ørebredden ved å trekke sammen deres nedre radius ved hjelp av en tang med konstant kraft. Reduksjonen i åpen ørebredde resulterer i reduksjon av klemmediameter og fører derfor til stramming av den påførte klemmen rundt en slange.

Egenskaper

  • Øreklemmer i Oetiker 155-serien brukes til å holde slanger og slanger tett over tilbehør for lekkasjesikker drift.
  • De har konstruksjon i rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og strukturell stivhet.
  • Disse øreklemmene er integrert med en mekanisk forrigling for å holde dem lukket over en slange.
  • De har ett enkelt øre for å utøve jevn kompresjon rundt slangeoverflaten.
  • Disse klemmene har gratfrie stripekanter og 7 mm båndbredde for å redusere skader på de fastklemte slangene.
  • De har en design i ett stykke uten noen bevegelige deler, for manipulasjonssikker drift og reduserer feil på deler.
  • Deres øreformede design gir en synlig bekreftelse på riktig lukking.
  • De er 0.6 mm tykke og har ører med indre bredder fra 5 til 10 mm.

Kompatible tilbehør

  • HMK 01 / S01: Disse manuelle tangene har en rett klembakke (HMK 01) for standard betjening eller en sideklemmekjeve (HMK S01) for betjening i små rom.
  • HO 2000 ME: Disse pneumatiske tangsystemene tillater enhetlig installasjon av Oetiker 155-serien enkeltøreklemmer. Disse tangene gir optimal lukkekraft for å klemme klemmeører og stramme klemmen rundt en slange.
  • CP 01: Disse trådløse klemtangene har en lett og ergonomisk design for fri bevegelse under klemmemontering. De tilbyr ubegrenset drift hvor som helst.

Standarder og godkjenninger

Øreklemmer i Oetiker 155-serien er produsert i samsvar med DIN EN ISO 9227 internasjonale standarder for å sikre korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De har AISI 304 (1.4301) & UNS S30400 sertifisert krom-nikkel rustfritt stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, formbarhet og sveisbarhet. Oetiker slangeklemmer og tilbehør oppfyller kravene til standarder som IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og feilfri, overlegen ytelse til klemmene.

Installasjon

  • Mål den ytre diameteren på slangen som er montert på et festemateriale (nippel). Velg en klemme med et gjennomsnittlig diameterområde litt under verdien av slangens ytre diameter.
  • Plasser klemmen manuelt over klemstedet på slangen og lukk/lås den sikkert ved hjelp av den mekaniske forriglingen.
  • Bruk en kjeve eller tang med konstant kraft for å krympe over ørebredden og redusere klemmediameteren for perfekt forsegling.
  • Brukere bør bare bruke et enkelt verktøyslag for å lukke klemmene på én gang. De bør ikke bruke sekundær krympekraft for å forhindre skade på klemmene.
  • Påføring av konstant kraft ved lukking av klemmene kompenserer for komponenttoleransevariasjoner og sikrer konstant radiell kraft på de påførte overflatene.
  • Brukere kan bruke verktøy som side-, roterende eller bolleskjærer for å fjerne klemmen uten å skade slangen eller andre tilkoblingsapparater.

Ofte Stilte Spørsmål

Er andre varianter av Oetiker 155-serien øreklemmer tilgjengelig på Raptor Supplies?

Raptor Supplies tilbyr disse øreklemmene i varianter som har to klemmeører for maksimal klemkraft mens du justerer til termisk ekspansjon / sammentrekning. Vi tilbyr også disse øreklemmene i galvaniserte stålvarianter (105 serie klemmer) for mild korrosjonsbestandighet og duktilitet.

Hva er betydningen av gratfrie stripekanter?

Øreklemmer i Oetiker 155-serien har gratfrie stripekanter for fullstendig beskyttelse av fastklemte deler mot arrdannelse eller mekanisk skade på grunn av høyt klemtrykk.

Hvordan kan brukere velge riktig øreklemme for deres behov?

  • Bruksområde: Enkeltøreklemmer brukes i termisk stabile miljøer der slange- og klemmediameteren forblir konstant. Doble øreklemmer er ideelle for miljøer der slangediameteren kan svinge (øke eller reduseres) på grunn av temperaturendringer.
  • Konstruksjon: Øreklemmer finnes i varianter med galvanisert eller rustfritt stålkonstruksjon. Øreklemmer i sinkbelagte stål har noe mindre motstand mot korrosjon enn øreklemmer i rustfritt stål.
  • Utvendig diameter: Velg en klemme som har slangediameteren i midten av klemområdet.

Hvilke typer klemmer tilbyr Oetikar?

Oetiker tilbyr et bredt utvalg av slangeklemmer som skru, øre, fjær, ledning, ormutstyr og plastklemmer.

Hvordan plassere en slangeklemme riktig?

Slangeklemmer kommer i forskjellige former, stiler og størrelser. Imidlertid følger de fleste av dem samme prosess for riktig montering på en slange og rør / rørkobling. Når slangen er presset sikkert inn på den sammenfallende delen, plasseres slangeklemmen mot enden av slangen, med omtrent 1/4 tomme mellomrom mellom klemmen og enden av slangen.

Hvordan kan brukere fjerne en Oetiker-klemme?

Kunder kan bruke verktøy som en side- eller bolleskjærer for å fjerne klemmer fra slanger. Det anbefales ikke å bruke roterende kuttere da de kan forårsake skade på slangen mens du skjærer klemmen.

Kan Oetiker-klemmer gjenbrukes etter fjerning?

Utvalgte modeller av Oetiker-klemmer, som lavprofil-, universal- og skrueklemmer, kan gjenbrukes etter å ha fjernet dem fra slanger som ikke krever fastklemming.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?