Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 15100003 Slangeklemme, båndbredde 0.236 tommer, størrelsesområde 5 mm til 7 mm, pakke med 100 | AD7FCC 4E583

OETIKER 15100003 Slangeklemme, båndbredde 0.236 tommer, størrelsesområde 5 mm til 7 mm, pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AD7FCC Modell: 15100003Kryssreferanse: 4E583
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
945NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØreklemme
bånd MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Båndtykkelse0.024 "
Bandbredde0.236 "
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Pack Size100
størrelse Range5 mm til 7 mm
Størrelsesreferanse0507R
typenCrimp, 2-øreslange

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.2
Skipets lengde (cm)3.51
Skipets bredde (cm)3.4
HS kode7326908588
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferansePack SizeBåndtykkelsepk. Antall.Pris
OETIKER 15100004 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 7 mm til 9 mm, pakke med 100 | AC8UCX 3DUP3 151000047 mm til 9 mm0.276 "0709R1000.031 "1001 023 NOK
OETIKER 15100008 Slangeklemme, båndbredde 0.315 tommer, størrelsesområde 14 mm til 17 mm, pakke med 100 | AC8UCY 3DUP4 1510000814 mm til 17 mm0.315 "1517R1000.031 "1001 273 NOK
OETIKER 15100011 Slangeklemme, båndbredde 0.394 tommer, størrelsesområde 18.1 mm til 22 mm, pakke med 100 | AC8UCZ 3DUP5 1510001118.1 mm til 22 mm0.394 "1922R1000.039 "1001 478 NOK
OETIKER 15100013 Slangeklemme, båndbredde 0.394 tommer, størrelsesområde 21.1 mm til 25 mm, pakke med 100 | AC8UDA 3DUP6 1510001321.1 mm til 25 mm0.394 "2225R1000.039 "1001 661 NOK
OETIKER 15100015 Slangeklemme, båndbredde 0.394 tommer, størrelsesområde 24 mm til 28 mm, pakke med 100 | AC8UDB 3DUP7 1510001524 mm til 28 mm0.394 "2528R1000.039 "1001 903 NOK
OETIKER 15100023 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 8 mm til 11 mm, pakke med 100 | AD7FCD 4E585 / 0811R 151000238 mm til 11 mm0.276 "0811R1000.024 "1001 023 NOK
OETIKER 15100006 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 11.1 mm til 13 mm, pakke med 100 | AD7FCE 4E586 / 1113R 1510000611.1 mm til 13 mm0.276 "1113R1000.024 "1001 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 15100003 Slangeklemme, båndbredde 0.236 tommer, størrelsesområde 5 mm til 7 mm, pakke med 100 stk.
945NOK /pakke