Oetiker 10100011 slangeklemme tilbyr et bredt spekter av funksjoner som gjør den egnet for lavtrykksapplikasjoner, som landbruk, bilvedlikehold og -reparasjon, HVAC, mat- og drikkedispensering og mer. Disse sinkbelagte øreklemmene brukes med gummislanger, plastslanger, elektriske kabler og sveiseslanger.
Egenskaper:
- Oetiker 10100011 slangeklemme brukes til å feste og tette en slange på en fitting, for eksempel en nippel.
- Den er utstyrt med to ører for å doble spennområdet til ettøreklemmer.
- Denne Oetiker 10100011 slangeklemmen tar imot termisk og vibrasjonsekspansjon, og gir et bedre hold enn andre klemmetyper.
- Den tilbyr positiv klemmevirkning og en manipulasjonssikker forsegling med en lett design.
Kompatibelt tilbehør:
- Oetiker HMK 01 / S01: Disse manuelle øreklemmetangverktøyene har klemkjever som sitter rett på tangen (HMK 01) eller siden av tangen (HMK S01), noe som gjør dem enkle å arbeide på små steder.
- Oetiker HO 3000 ME: Disse pneumatiske øreklemmetangene har et pistolgrep og er egnet for Oetiker sinkbelagte øreklemmer. De har en klembar lukkekraft på 3000 N.
- Oetiker CP 01: Disse batteridrevne klemtangene gir rask, fleksibel og uanstrengt installasjon av Oetiker 101-seriens klemmer. De sikrer utmerket manøvrerbarhet og høy nøyaktighet på trange steder.
Standarder og godkjenninger:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan plassere en slangeklemme riktig?
A. Øreslangeklemmer kommer i en rekke former, stiler og størrelser. De fleste av dem følger de samme tilnærmingene for riktig plassering på en slange/rør/rørkobling. Etter å ha trykket slangen godt på den sammenkoblede delen, plasserer du slangeklemmen mot slangeenden (med ca. 1/4 tomme mellomrom mellom klemmen og enden av slangen).
Q. Hvilke typer klemmer tilbyr Oetiker?
A. Oetiker tilbyr et bredt utvalg av klemmer, inkludert skrue, øre, fjær, wire, snekkeutstyr og plastklemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom 1 og 2 øreklemmer?
A. Oetiker 2 øreklemmer har større klemmeområde enn 1 øreklemmer. 2 øreklemmer gir høy klemkraft, og skaper en fjæreffekt under sammentrekning og forlengelse av slangen.
Q. Hvordan fjerner du en Oetiker-klemme?
A. Brukere kan bruke en roterende nesekutter eller en sidekutter for å fjerne Oetiker-klemmer. Roterende kuttere anbefales imidlertid ikke, da de kan tukle eller skade slangen mens du kutter klemmen.
Sp. Er Oetiker-klemmer gjenbrukbare?
A. Raptor Supplies tilbyr også Oetiker trinnløse lavprofilklemmer som er gjenbrukbare i naturen. De kan åpnes og installeres flere ganger og kan monteres både radialt og aksialt. Oetikers lavprofil-, universal-, skrue- og profilklemmer er også gjenbrukbare.
Q. Hvordan måle størrelsen på en øreklemme?
A. Analyser og mål den ytre diameteren (OD) til slangen installert på koblingen. Velg en slangeklemme slik at den ytre diameteren på slangen faller omtrent midt i klemområdet.
Sp. Hvordan strammer vi en Oetiker 10100011 slangeklemme?
A. For å stramme en klemme, klem klemmen med én hånd slik at enden motsatt av driveren glir inn i hylseholderen. Vri deretter driveren med klokken med en skiftenøkkel eller skrutrekker slik at gjengene på driveren griper inn i sporene på klemmen. Fortsett å dreie driveren til klemmen strammer rundt slangen tett og sikkert.