167-serie trinnløse øreklemmer
Oetiker 167-serien trinnløse øreklemmer har en standard ørestørrelse som krever et installasjonsverktøy for montering. De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå korrosjon og sikre 360 grader, jevn kompresjon og overflatetrykk. Disse øreklemmene har en patentert PEXGrip rørkobling som griper røret for enkel, rask og sikker installasjon. Det forhindrer også at klemmen glir. Den spesielle designen til Oetiker 167-serien trinnløse klemmer overlapper og/eller eliminerer den indre omkretsen av enheten for å gi en optimal, lekkasjefri forsegling og perfekt rundhet. Videre utøver fjær-i-spor (fjær som ligger i spor) trykk på de sammensatte delene for å gjøre det mulig for enheten å påføre repeterende radiell kraft helt rundt diameteren til forbindelsen.
Raptor Supplies er en pålitelig leverandør av Oetiker-klemmer som gir en sikker forbindelse til komponenter eller deler som sammenføyes, mens de håndterer termisk og vibrasjonsekspansjon eller sammentrekning.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan måle størrelsen på en øreklemme?
Bare analyser og mål den ytre diameteren (OD) til slangen som er installert på koblingen. Velg deretter en slangeklemme på en slik måte at den ytre diameteren på slangen er omtrent i midten av klemområdet til klemmen.
Hvordan fjerner du en Oetiker-klemme?
Verktøy som en roterende eller bolleskjærer eller sidekutter kan brukes til å fjerne Oetiker-klemmer. Roterende kuttere anbefales imidlertid ikke, da de kan tukle eller skade slangen mens du kutter klemmen.
Hvordan strammer vi en trinnløs klemme?
For å stramme en klemme, klem klemmen med én hånd slik at enden motsatt av driveren glir inn i hylseholderen. Vri deretter driveren med klokken med en skiftenøkkel eller skrutrekker slik at gjengene på driveren griper inn i sporene på klemmen. Fortsett å dreie driveren til klemmen strammer rundt slangen tett og sikkert.
Er Oetiker-klemmer gjenbrukbare?
Raptor Supplies tilbyr også Oetiker trinnløse lavprofilklemmer som er gjenbrukbare i naturen. De kan åpnes og installeres flere ganger og kan monteres både radialt og aksialt. Oetikers lavprofil-, universal-, skrue- og profilklemmer er også gjenbrukbare i naturen.
Hvilke typer klemmer tilbyr Oetiker?
Oetiker tilbyr et bredt utvalg av klemmer inkludert skru, øre, fjær, ledning, ormutstyr og plastklemmer.
Hvordan plassere en slangeklemme riktig?
Øreslangeklemmer kommer i en rekke former, stiler og størrelser. De fleste av dem følger de samme retningslinjene for riktig plassering på en slange / rør / rørkobling. Når slangen er trykket sikkert inn på den sammenfallende delen, plasser slangeklemmen mot enden av slangen, med ca. 1/4 tomme mellomrom mellom klemmen og enden av slangen.
Hva er forskjellen mellom øreklemmer og skrueklemmer?
Øreklemmer bruker sin enkelt/dobbelte ørekonfigurasjon for å krympe under konstant kjevekraft for å gi jevn klemkraft. Skrueklemmer har en innebygd skrue, bro og D-mutter for å stramme dem rundt en slange med en skrutrekker.
Når bør jeg bytte slangeklemmer?
Radiatorslangeklemmer og radiatorslanger bør skiftes hvert 3. til 5. år, slik at motoren er i forskriftsmessig stand. Med bruk og alder kan disse slangene bli sprø, hovne eller korroderte. Radiatoren kan kun kjøle ned bilen hvis det indre trykket holder seg høyt.
Slangeklemmer laget av hvilke materialer er ideelle for marine applikasjoner?
Du bør alltid bruke slangeklemmer laget av rustfritt stål av høy kvalitet (som 316 rustfritt stål).
Krever Oetiker slangeklemmer vedlikehold eller periodisk inspeksjon?
Oetiker slangeklemmer krever vanligvis ikke rutinemessig vedlikehold. Det er imidlertid tilrådelig å inspisere dem med jevne mellomrom for tegn på korrosjon, skade eller løsner.