Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 14100280-GRA Skralletang, VVS-installasjonsverktøy, smidd stål | AH9NQZ 40PR14

OETIKER 14100280-GRA skralletang, rørleggerinstallasjonsverktøy, smidd stål

På lager
Vare: AH9NQZ Modell: 14100280-GRAKryssref.: 40PR14
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
2 905 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatchet -tang
bånd MaterialeSmidd stål
MaterialeSmidd stål
Antall håndtak3
Pack Size1
Størrelse1", 1/2", 3/4", 3/8", 5/8"
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.702
Skipets høyde (cm)1.7
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsverktøy for skralletang egnet for bruk med StepLess øreklemmer i monteringsinstallasjoner og slangeoperasjoner
    • Lett smidd stålkonstruksjon tilbyr enhåndsbetjening og isolerte grep gir brukerkomfort og sikkerhet
    • Produsert i samsvar med ASTM F 2098 spesifikasjoner

Produktvarianter

ProduktModellAntall håndtakPris
OETIKER 14100069-GRA Skralletang, VVS-installasjonsverktøy, enhåndsbetjening | AH9NQY 40PR13 14100069-GRA22 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 14100280-GRA skralletang, rørleggerinstallasjonsverktøy, smidd stål
2 905 NOK / enhet