Klemverktøy er ideelle for å feste/holde arbeidsstykker sikkert på plass. Oetiker skralletang brukes til å installere og erstatte øreklemmer i hydraulikk-, kjølevæske- og væskeledninger, bilindustri, olje og gass, rørleggerarbeid og vedlikeholdsapplikasjoner. Oetiker 14100069-GRA skralletang utøver høy klemkraft på øreklemmer for lekkasjefri drift mellom tilkoblede slangekoblinger.
Egenskaper:
- Oetiker 14100069-GRA skralletang er laget av smidd stål for høy tretthetsstyrke, holdbarhet og tåler hard bruk.
- Denne skralletangen er utstyrt med et stort håndtak som ikke frigjøres/åpnes før øreklemmen er helt lukket for riktig enkeltvirkende lukking og forhindrer skade på klemmen på grunn av påføring av sekundær krympekraft.
- Dette manuelle klemmeverktøyet har en lett, økonomisk design for enkel bæring av brukeren.
- Den har en justeringsmutter som kan roteres med en skrutrekker for å øke eller redusere tangens kjevebredde.
- Denne tangen kommer med en Go / No-Go-måler for å kalibrere verktøyet og kontrollere nøyaktigheten av operasjonen.
- Raptor Supplies tilbyr også Oetiker tang med håndtak for enkel drift.
Kompatibelt tilbehør:
- Oetiker øreklemmer: Denne skralletangen er egnet for montering og fjerning av både enkelt- og doble øreklemmevarianter.
Standarder og godkjenninger:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilken størrelse på klemmer kan installeres med Oetiker 14100069-GRA skralletang?
A. Oetiker 14100069-GRA skralletang kan brukes til å installere/fjerne 1, 3/4, 5/8, 1/2 og 3/8 tomme klemmer.
Sp. Hva er punktene du bør vurdere før du bruker en Oetiker 14100069-GRA skralletang?
A. Oetiker 14100069-GRA skralletangens kjevekraft avhenger av faktorer som påført håndkraft, kjevespalte, lokale arbeidssikkerhetsgrenser og spesifikke material-/påføringsegenskaper. Brukere bør med jevne mellomrom smøre, justere og kalibrere denne skralletangen for riktig drift og brukersikkerhet.
Sp. Kan Oetiker-klemmer gjenbrukes etter fjerning?
A. Øreklemmer kan ikke gjenbrukes når de har blitt kuttet og fjernet, da deres "øre" blir skadet. Imidlertid kan utvalgte Oetiker-klemmer som lavprofil-, universal- og skruklemmer gjenbrukes etter fjerning fra slanger.
Q.Hva er forskjellen mellom skralleklemmer og kjevetang?
A. Skralleklemmer gir generelt en bestemt klemkraft med en justerbar kjevebredde for konsekvente klemmeresultater på øreklemmer i lignende størrelse. På den annen side gir ikke Oetiker kjevetang en fast lukkekraft hver gang på grunn av dens iboende påførte kraftvariabilitet. Imidlertid kan utvalgte kjevetang passe godt for applikasjoner med begrenset betjeningsplass.