EATON Memshield Series LV System endelige distribusjonskort


Eaton Memshield Series LV-system endelige fordelingstavler er egnet for et elektrisk distribusjonssystem for å dele en elektrisk strømforsyning i grenkretser, samtidig som de gir en kretsbryter eller beskyttelsessikring for hver krets i et felles kabinett. Disse Eaton-fordelingstavlene...tjene som en samling av verneinnretninger, inkludert to eller flere sikringer eller kretsbrytere, arrangert for fordeling av elektrisk energi til de endelige kretsene. Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
EBMMB250
47 863 NOK
RFQ
A
EBMBT2503
5 755 NOK
RFQ
B
EAMS1251N
5 114 NOK
RFQ
A
EBMMB160
47 863 NOK
RFQ
C
EAM7
20 444 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse LV-systemets endelige fordelingstavler er utstyrt med beskyttelsesmekanismer, som strømbrytere og sikringer, som sikrer sikkerheten til tilkoblede elektriske kretser og enheter.
  • De kommer med modulære konfigurasjoner, noe som muliggjør fleksible konfigurasjoner som kan tilpasses endrede krav til elektrisk belastning.
  • Disse Eaton-fordelingstavlene har gjennomsiktige samleskinnesystemer som muliggjør enkel visuell inspeksjon og feilidentifikasjon, forbedrer feilsøking og reduserer nedetid.
  • De inneholder overspenningsvernenheter som beskytter tilkoblet utstyr mot spenningsstøt og forbigående elektriske forstyrrelser, og bevarer deres levetid og funksjonalitet.
  • Noen modeller er utstyrt med alternativer for fjernovervåking, slik at brukere kan overvåke og kontrollere fordelingstavlens status og ytelse eksternt.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva skal høyden på fordelingstavlen være?

Hoved- og grenfordelingstavlenes høyde bør ikke overstige 2 meter fra gulvet. I tillegg bør det være en klaring foran på 1 meter. Det er også viktig å plassere alle lysarmaturer i en høyde på minimum 2.25 meter fra gulvet.

Hva er delene av et fordelingstavle?

For å sikre topp ytelse, må et distribusjonskort inneholde flere essensielle komponenter. Disse inkluderer samleskinner, automatiske beskyttelsesenheter, bypass-utstyr og sikringskoblinger.

Hva er forskjellen mellom LV- og MV-fordelingstavler?

Lavspenningsfordelingstavlene (LV) kan håndtere spenninger opp til 1000V, mens mellomspenningsfordelingskort (MV) er i stand til å håndtere spenninger mellom 1000V og 45kV.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?