Mikrometersett

filtre

INSIZE -

Måleverktøysett

StilModellOmrådeoppløsningStørrelsePris (eks. mva)
AISD-V270CNCA-U-0.5 mikron m500 330 mm x mm587 691NOK
BISD-V250A-0.5 mikron m450 280 mm x mm229 482NOK
C5002-4E0-1"--1 460NOK
D5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--1 904NOK
E5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-1 693NOK
F5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-3 119NOK
G5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-6 091NOK
MITUTOYO -

Mikrometersett

StilModellSakOmrådeoppløsningSPC-utgangFingerbølPris (eks. mva)
A293-960-30Digitalt sett utenfor mikrometer0 til 3"/0 til 76 mm0.00005 "/ 0.001 mmJaRatchet13 125NOK
B468-976Innsiden av mikrometersettet----29 798NOK
C468-978Innsiden av mikrometersettet----64 752NOK
D103-907-40Mikrometersett0 til 6 "0.0001 "NeiFriksjon / skralle13 883NOK
E103-929Mikrometersett0 til 3 "0.001 "NeiRatchet5 517NOK
F103-909Mikrometersett6 til 12 "0.0001 "NeiRatchet23 104NOK
G103-922Mikrometersett0 til 3 "0.0001 "NeiFriksjon / skralle5 677NOK
H103-930Mikrometersett0 til 4 "0.001 "NeiRatchet6 501NOK
I103-908-40Mikrometersett0 til 12 "0.0001 "NeiFriksjon / skralle32 048NOK
J293-961-30Mikrometersett, IP650 til 4"/0 til 101 mm0"JaRatchet17 885NOK
STARRETT -

Mikrometersett

StilModellSakOmrådeoppløsningFingerbølPris (eks. mva)
AS436.1CXRLZMikrometersett0 til 6 "0.001 "Ratchet30 720NOK
BST436.1AXFLZMikrometersett0 til 3 "0.0001 "Friksjon12 231NOK
CST436.1BXRLZMikrometersett0 til 4 "0.0001 "Ratchet18 559NOK
DS436MEXRLZMikrometersett0 å 300mm0.001 "Ratchet88 174NOK
ES436DXRLZUtenfor mikrometersett, 6 stk6 til 12 "0.001 "Ratchet50 905NOK
FS436EXRLZUtenfor mikrometersett, 12 stk0 til 12 "0.001 "Ratchet77 595NOK
GS436FXRLZUtenfor mikrometersett, 12 stk12 til 24 "0.001 "Ratchet211 858NOK
WESTWARD -

Utenfor mikrometersett

StilModellSakOmrådeFingerbølPris (eks. mva)
A2YNC1Mikrometersett, 4 stk0 til 4 "Ratchet5 398NOK
B2YNC2Mikrometersett, 6 stk0 til 6 "Friksjon / skralle9 607NOK
WESTWARD -

Mikrometersett utenfor

ModellSakPris (eks. mva)
4KU86AD8KWD3 145 NOK
STARRETT -

Mikrometersett 0-3 tommer 0.0001 Res 3 stk

ModellSakPris (eks. mva)
ST436.1AXRLZAE6NBM12 620 NOK
MITUTOYO -

Måleverktøysett 4stk

ModellSakPris (eks. mva)
64PKA070AAD8MYR7 134 NOK
MITUTOYO -

6 deler utenfor mikrometer sett

ModellSakPris (eks. mva)
103-915-10AH9JQY21 711 NOK

Mikrometersett

Mikrometer er designet for å måle innvendig og utvendig dimensjon eller tykkelse på små gjenstander og mellomrom. De er tilgjengelige i sett for å imøtekomme målinger i forskjellige størrelser. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av mikrometersett fra merker som Vestover, Mitutoyo og Starrett. Utenfor mikrometer sett fra Mitutoyo har en avskjæringsramme for å tilby målinger på vanskelig tilgjengelige steder og en skrallestopp for å sikre konstant målekraft. Starrett S436 mikrometersett inkluderer 12 mikrometer, 11 standarder og en justeringsnøkkel. De har en balansert ramme og fingerbølgedesign for enkel håndtering, med friksjonen i ett stykke som tillater enhåndsbetjening og jevnt kontakttrykk. Alle settene kommer i et beskyttende etui, som holder mikrometer og standarder sammen, lett tilgjengelig.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?