Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE 5002-4E måleverktøysett, 0-1 tommers rekkevidde | CE9XUX 55VN81

INSIZE 5002-4E måleverktøysett, 0-1 tommers rekkevidde

På lager
Vare: CE9XUX Modell: 5002-4EKryssreferanse: 55VN81
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
1 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåleverktøysett
Område0-1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.133
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeoppløsningStørrelsePris
INSIZE ISD-V250A Visjonsmålesystem, med datamaskin, 19-tommers skjerm | CE9CBY 55VN98 ISD-V250A-0.5 mikron m450 280 mm x mm232 925 NOK
INSIZE 5022-E måleverktøysett, 0 - 25 mm rekkevidde, 0.001 mm oppløsning | CE9XUY 55VN78 5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-2 784 NOK
INSIZE 5003-1 måleverktøysett, 0 - 150 mm rekkevidde | CE9XUZ 55VN79 5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--1 864 NOK
INSIZE 5003-1E måleverktøysett, 0 - 150 mm 0.01 mm oppløsning | CE9XVA 55VN80 5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-1 751 NOK
INSIZE 5052-E Måleverktøysett, 0 - 12.7 mm rekkevidde | CE9XVB 55VN82 5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-6 254 NOK
INSIZE ISD-V270CNCA-U CNC Vision målesystem, med datamaskin, 19.5 tommers skjerm | CF2MNQ 55VN99 ISD-V270CNCA-U-0.5 mikron m500 330 mm x mm596 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE 5002-4E måleverktøysett, 0-1 tommers rekkevidde
1 388 NOK / enhet