INSIZE

INSIZE ble grunnlagt i 1995 og produserer og distribuerer presisjonsmåleinstrumenter. Med hovedkontor i Kina, kommer merkevaren til nytte for en rekke bransjer, inkludert produksjon, engineering og konstruksjon. Les mer

filtre

Håndverktøy

Test Instruments

Lab forsyninger

maskinering

Pneumatikk

Elektrisk

Plumbing

VVS og kjøling

Elektroverktøy

Sveising

raw Materials

Fasteners

Om INSIZE

INSIZE-katalogen inkluderer krysslinjelasernivåer, digitalt autofokusmikroskop, hullbore- og trådmålere, mikrometersett og mer. Merkets digitale autofokusmikroskoper har et autofokuskamera og kan kobles til en TV via HDMI-port og en datamaskin gjennom RJ45-port samtidig. I STØRRELSE digitale kraftmålere kommer med en LCD-skjerm og berøringsknapper, noe som gir en holdbar og mer responsiv brukeropplevelse. De har et innebygd oppladbart batteri og tåler belastninger på opptil 11 lbs. Disse enhetene har videre to målemoduser som er toppmodus og spormodus.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Enkelte INSIZE-produkters MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende MITUTOYO & Brown og Sharpe modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende INSIZE-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse INSIZE-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke typer gjenstander eller materialer kan disse digitale fuktighetsmålerne måle?

De er egnet for måling av glatt sement, hard gips, tre og blandet mørtel og murstein.

Hvilken type materiale brukes vanligvis til å lage spissen til en elektronisk tykkelsesmåler fra INSIZE?

Spissen på en INSIZE elektronisk tykkelsesmåler er laget med en keramisk spindelspiss og ambolt, noe som sikrer nøyaktige målinger og holdbarhet.

Hva er prøvetakingstiden for en digital fuktighetsmåler ved måling av fuktighet, fuktighet og temperatur?

Prøvetakingstiden for måling av fuktighet med digital INSIZE fuktighetsmåler er 0.5 sekunder, mens for fuktighet og temperatur er 1 sekund.

Hva er bildefrekvensen til INSIZE autofokus digitale mikroskoper?

Bildehastigheten til INSIZE autofokus digitalt mikroskop er 60 fps, og tar jevne og sanntidsbilder/videoer med minimal etterslep eller uskarphet.

Merke eksklusive produkter