STARRETT S436DXRLZ mikrometersett 6-12 tommer 0.001 oppløsning 6 stk | AE6MVM 5UAA5 / 64463

STARRETT S436DXRLZ mikrometersett 6-12 tommer 0.001 oppløsning 6 stk

På lager
Vare: AE6MVM Modell: S436DXRLZKryssref.: 5UAA5 / 64463

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtenfor mikrometersett, 6 stk
Mikrometer inkludert7, 8, 9, 10, 11, 12 tommer
Område6 til 12 "
oppløsning0.001 "
SPC-utgangNei
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakOmrådeoppløsningFingerbølPris
STARRETT ST436.1AXFLZ mikrometersett 0 til 3 tommer 0.0001 tommer | AC4GWR 2ZUA6 / 68038 ST436.1AXFLZMikrometersett0 til 3 "0.0001 "Friksjon11 392 NOK
STARRETT ST436.1BXRLZ mikrometer sett 0 til 4 tommer 0.0001 tommer | AC4GWT 2ZUA7 / 68041 ST436.1BXRLZMikrometersett0 til 4 "0.0001 "Ratchet17 999 NOK
STARRETT S436.1CXRLZ mikrometersett, 0 til 6 tommers rekkevidde, 0.001 tommers graderinger | AC4GWU 2ZUA8 / 68044 S436.1CXRLZMikrometersett0 til 6 "0.001 "Ratchet27 426 NOK
STARRETT S436EXRLZ Mikrometersett 0-12 Tommer 0.001 Oppløsning 12 Stk | AE6MVL 5UAA4 / 52012 S436EXRLZUtenfor mikrometersett, 12 stk0 til 12 "0.001 "Ratchet69 178 NOK
STARRETT S436FXRLZ Mikrometersett 13-24 Tommer 0.001 Oppløsning 12 Stk | AE6MVN 5UAA6 / 64466 S436FXRLZUtenfor mikrometersett, 12 stk12 til 24 "0.001 "Ratchet197 774 NOK
STARRETT S436MEXRLZ mikrometersett utvendig | AH2QNH 30A564 / 52014 S436MEXRLZMikrometersett0 å 300mm0.001 "Ratchet80 782 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT S436DXRLZ mikrometersett 6-12 tommer 0.001 oppløsning 6 stk
47 421 NOK / enhet