BUSSMANN Glass sikringssett


Bussmann glasssikringssett tilbyr kretsbeskyttelse ved å forhindre overstrømsforhold som kan føre til skade eller brannfare. Disse settene inneholder en rekke glassrørsikringer med forskjellige strømklassifiseringer, slik at brukerne kan velge riktig sikring for deres spesifikke bruk. De a...brukes i bilindustrien, industrielle og kommersielle elektriske systemer, så vel som i elektroniske enheter og apparater. Disse sikringssettene er avgjørende for å sikre sikkerheten og riktig funksjon av elektriske kretser ved å avbryte strømmen av elektrisitet når strømmen overstiger sikre nivåer.Les meg

filtre
Spenning: 32/125/250 VAC
StilModellSikringsserie inkludertSakTotalt antall sikringer inkludertPris (eks. mva)
A
GSK-260
ABC, AGC, GMA, GMC, MDL, MDASikringsservicesett2607 280 NOK
B
NO.270
ABC, AGC, GMA, MDA, MDLSikringssett27014 168 NOK
C
NO.205
ABC, AGC, GMA, MDLSikringssett2007 715 NOK

Egenskaper

  • Disse Bussmann sikringssettene inkluderer sikringer og har sylindriske kropper for enkel installasjon i sikringsholdere og paneler.
  • Sikringene i dette settet er konstruert av en kombinasjon av keramiske og glassmaterialer for beskyttelse mot overstrømforhold i elektriske kretser.
  • Disse Bussmann-sikringssettene har sikringer som tilbyr hurtigvirkende og tidsforsinkelseskarakteristikk, slik at du kan velge riktig sikring for ulike kretskrav.
  • De er designet for å imøtekomme en rekke AC-spenningsklassifiseringer, inkludert 125VAC, 250VAC og 32VAC, egnet for forskjellige elektriske kretser med varierende spenningskrav.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikringsserier er inkludert i disse settene?

Disse settene inkluderer en rekke sikringsserier, som ABC, AGC, GLH, GMA og MDL sikringer, for å dekke et bredt spekter av bruksområder.

Hvor mange sikringer har jeg plass til i disse Bussmann-sikringssettene?

  • Bussmann NO.270, GSK-260 & NO.205 sikringsglasssett kan romme maksimalt antall på henholdsvis 270, 260 og 205 sikringer.

Hva skal jeg gjøre hvis en sikring i settet går eller må skiftes?

Når en sikring går eller må skiftes ut, identifiser den defekte sikringen, fjern den fra kretsen og bytt den ut med en sikring med samme ampereverdi fra settet.

Hva er forskjellene mellom keramiske og glasshussikringer?

Keramiske karosserisikringer, kjent for sin holdbarhet og høytemperaturtoleranse, er egnet for industrielle og høyvarmeapplikasjoner, mens glasshussikringer er kostnadseffektive, men mindre varmebestandige og brukes ofte i lav- til moderatspenningsscenarier som bilindustrien og husholdningselektronikk.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse glasssikringssettene?

Viktige faktorer inkluderer spennings- og forsterkerklassifiseringer, sikringsserier, kroppsmateriale og spesifikke bruksområder for å sikre at de oppfyller kravene til kretsbeskyttelsen tilstrekkelig.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?