ABUS 41-serien, laminert stål hengelås


filtre
Kroppshøyde: 1.375 " , Kroppsmateriale: Stål , Kroppsstil: rektangulær , Kroppstykkelse: 1" , Kroppsbredde: 1.5 " , Kontrollnøkkelregistrering kreves: Nei , Nøkkeltype: alike , Antall pinner: 5 , Shackle Dia.: 17 / 64 " , Sjakkelmateriale: Herdet stål , Sjakkeltype: Åpen , Sjakkelbredde: 13 / 16 "
StilModellKroppsfargeStøtfangerfargeSjakkelhøydePris (eks. mva)
A
41HB / 40 KA Svart
BlackBlack1.875 "189NOK
B
41/40 KA Svart
BlackBlack3 / 4 "163NOK
C
41HB / 40 KA Blå
BlåBlå1.875 "189NOK
D
41/40 KA Blå
BlåBlå3 / 4 "163NOK
E
41/40 KA Grønn
GrønnGrønn3 / 4 "163NOK
F
41HB / 40 KA Grønn
GrønnGrønn1.875 "189NOK
G
41HB / 40 KA Rød
RødRød1.875 "189NOK
H
41/40 KA Rød
RødRød3 / 4 "163NOK
I
41HB / 40 KA Gul
GulGul1.875 "189NOK
J
41/40 KA Gul
GulGul3 / 4 "163NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?