Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 64PKA070A Måleverktøysett 4 stk | AD8MYR 4LB17

MITUTOYO 64PKA070A Måleverktøysett 4stk

På lager
Vare: AD8MYR Modell: 64PKA070AKryssreferanse: 4LB17
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
7 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåleverktøysett
Antall stykker4
Rekkevidde per revolusjon0.100 inn.
FingerbølFriksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bremseklaveområde (inn / mm) (0 til 6 ")
    • Kaliperoppløsning (inn / mm) (0.001 ")
    • Mikrometerområde (in./mm) (0 til 1 ")
    • Mikrometeroppløsning (in./mm) (0.0001 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 64PKA070A Måleverktøysett 4stk
7 134 NOK / enhet