80/20 Quick Frame Series 9025 profilrørprofiler


filtre
Farge: Fjern , Bli ferdig: anodize , Karakter: 6105-T5 , Materiale: Aluminum , Elastisitetsmodul: 10200000 lbs./ sq. in. , Flateareal: 0.2889 kvm. , Type: Enkelt Twin Flanged, Boltless
StilModellLengdeBreddeHøydeStrekkgrensePris (eks. mva)
A
9025-72
72 "1"1.5 "35000 psi348NOK
RFQ
A
9025-145
145 "1"1.5 "35000 psi601NOK
RFQ

Quick Frame Series 9025 profilrørprofiler

80/20 Quick Frame Series profilrør er ideelle for panelskap, oppbevaring og hylleløsninger. De har T-spor-teknologi, som muliggjør modulær montering og enkel integrering med braketter, festemidler, paneler og tilbehør. Disse profilrørene kan kuttes, bores og settes sammen for å lage tilpassede strukturer og rammer. De har aluminiumskonstruksjon med anodisert finish for et høyt styrke-til-vekt-forhold og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse profilrørene har glatte overflater for enkelt vedlikehold og flytestyrker på opptil 25000 psi. Disse profilrørene kommer i lengder på 72 og 145 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?