80/20 9025-72 rørprofil, hurtigramme, dobbel flens på én side, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AA8JRG 18G634

80/20 9025-72 rørprofil, hurtigramme, dobbel flens på den ene siden, 72 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AA8JRG Modell: 9025-72Kryssref.: 18G634
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

348NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProfil
FARGEFjern
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde1.5 "
Lengde72 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Flateareal0.2889 kvm.
typenEnkelt Twin Flanged, Boltless
Vekt / ft..354 lb.
Bredde1"
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeStrekkgrensePris
80/20 9025-145 rørprofil, dobbel flens på den ene siden, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AA8JRH 18G635 9025-145145 "1"1.5 "35000 psi601NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 9025-72 rørprofil, hurtigramme, dobbel flens på den ene siden, 72 tommers lengde, aluminium, klar
348NOK / enhet