KIPP 3 / 8-16 Gjengestørrelse Justerbar spak Justerbar spenningshendel


filtre
Fullfør: Svart oksid pulverlakk , Materiale: Stål , Stil: Justerbar spak , Trådstørrelse: 3 / 8-16
StilModellHandleHøydeTotal lengdeSkruelengdetypenPris (eks. mva)
A
K0108.2A42
0 Degree1.65 "4.37 "-Intern tråd658NOK
B
K0108.1A42X60
0 Degree3.82 "3.62 "2.36 "Ekstern tråd597NOK
A
K0108.1A42
0 Degree1.46 "3.62 "-Intern tråd531NOK
B
K0108.1A42X40
0 Degree3.03 "3.62 "1.57 "Ekstern tråd597NOK
B
K0108.1A42X50
0 Degree3.43 "3.62 "1.99 "Ekstern tråd597NOK
B
K0108.1A42X20
0 Degree2.24 "3.62 "0.78 "Ekstern tråd581NOK
B
K0108.1A42X25
0 Degree2.44 "3.62 "0.99 "Ekstern tråd581NOK
B
K0108.1A42X30
0 Degree2.64 "3.62 "1.18 "Ekstern tråd581NOK
A
K0108.2A41
20 Degree2.7 "4.37 "-Intern tråd658NOK
B
K0108.1A41X20
20 Degree3.09 "3.62 "0.78 "Ekstern tråd581NOK
B
K0108.1A41X25
20 Degree3.29 "3.62 "0.99 "Ekstern tråd581NOK
B
K0108.1A41X60
20 Degree4.67 "3.62 "2.36 "Ekstern tråd597NOK
A
K0108.1A41
20 Degree2.3 "3.62 "-Intern tråd531NOK
B
K0108.1A41X30
20 Degree3.48 "3.62 "1.18 "Ekstern tråd581NOK
B
K0108.1A41X40
20 Degree3.88 "3.62 "1.57 "Ekstern tråd597NOK
B
K0108.1A41X50
20 Degree4.27 "3.62 "1.99 "Ekstern tråd597NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?